ハード1ラジアス SFSRDIJET(ダイジェット工業)3日以内出荷から4日以内出荷
太い心厚で高剛性、刃長1Dのスーパーショートタイプで高能率加工が可能。
高精度なコーナR切れ刃と外周切れ刃はシームレス形状を採用、不等分割・不等リードで切削抵抗の変動を低減し、びびりを抑制。
中心刃形状によりL/D=0.2以下のドリリングができ、ポケット加工ゃ突き加工が可能。
高速回転における剛性と精度を有した焼きばめホルダや、ハイドロツーリングに適応可能なシャンク精度(h5)を有する。
高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH110」を採用。刃立ち性に優れる超微粒子超硬合金と、ナノ多層膜で構成された新コーティング被膜「DH1」により、高硬度材加工の長寿命化を達成。
シュリンク対応
用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り(コーナーR)、曲面加工、ポケット加工、ヘリカル加工、突込み加工コーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50-52
チップ LRMDIJET(ダイジェット工業)4日以内出荷
ミラーバレル用インサート LRM形
精度(mm)コーナR:±0.010、外周R フォーム:±0.010
ミラーボールモジュラーヘッド本体DIJET(ダイジェット工業)翌々日出荷
仕上げ加工用 刃先交換式ボールエンドミルです。ソリッドボールエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工を実現し、チップR精度±6μm以下、ホルダ組込み時のR精度は±10μm以下です。(BNM形チップ使用時)内部クーラント穴付きタイプ本体です。
TAチップAK10DIJET(ダイジェット工業)4日以内出荷
材質AK10被削材S(超合金・チタン合金)、K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)、N(アルミニウム・アルミニウム合金・非鉄金属)寸法θ°12RoHS指令(10物質対応)対応