記号【マスターインサート】JXTG12FR-60
勝手L
首下長(mm)19.5
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント【供給プロパティ】TRUE
記号【マスターインサート】TCP18R-100-010
最大切削幅(mm)3.18
勝手L
首下長(mm)19.5
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント【供給プロパティ】TRUE
寸法CWN(mm)0.33
仕様クーラント供給プロパティ:TRUE
記号マスターインサート:VGP10-100F-000
最大切削幅(mm)1
首下長(mm)17
ホルダーQC-10...
刃先(mm)高さ:10
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CWN(mm)0.5
多種多様なねじ加工に適応する旋削加工用ねじ切り工具シリーズ
一般的なNC旋盤に加えて、自動盤や複合旋盤を用いたねじ加工全般に対応可能な、ねじ切り工具。
材質AH8015
ピッチ1
内接円直径(Φmm)6.35
勝手R
コーナーR(mm)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
インサートサイズ11
X方向刃形位置(mm)0.9
Y方向刃形位置(mm)0.7
1セット(5個)
¥11,990
税込¥13,189
4日以内出荷
多種多様なねじ加工に適応する旋削加工用ねじ切り工具シリーズ
一般的なNC旋盤に加えて、自動盤や複合旋盤を用いたねじ加工全般に対応可能な、ねじ切り工具。
材質AH725
ピッチ3.175
山数8
内接円直径(Φmm)12.7
勝手R
コーナーR(mm)0.43
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
インサートサイズ22
X方向刃形位置(mm)4.5
Y方向刃形位置(mm)3
1セット(5個)
¥26,990
税込¥29,689
4日以内出荷
好評発売中の「TetraMiniCut」シリーズに、インサート 49 アイテムを拡充する。
自動旋盤加工に最適な「TCP ブレーカ」に、最大溝深さ 3.5mm、コーナ R0.05 のアイテムを追加。
自動車部品や一般部品加工に最適な汎用「TCG ブレーカ」を拡充。
欠け、塑性変形に強い溝入れ専用材種「AH7025」を新たに設定。
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
穴の有無あり
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。