切削工具・研磨材 :「三角形」の検索結果

関連キーワード
481件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

高い耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:非鉄金属。 トラスコ品番825-3955 適合被削材種非鉄金属 材種DX140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

鋳鉄、非鉄金属用超硬材種です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属 材種TH10
1箱(10個)
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
7,190 税込7,909
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。 材質CVDコーティング 適合被削材種鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

突発的な欠損を起こしにくい強靭な材種です。
用途被削材:鋳鉄。 材質CVDコーティング 切刃長さ(mm)16.5 内接円(mm)9.525 適合被削材種鋳鉄 チップ形状三角形 厚さS(mm)4.76 穴径(mm)3.81 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,298 税込10,228
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。 適合被削材種
1箱(10個)
7,898 税込8,688
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 チップ形状三角形
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。 材質CVDコーティング 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 チップ形状三角形
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。 材質CVDコーティング 適合被削材種 チップ形状三角形
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。 材質CVDコーティング 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
1箱(10個)
7,898 税込8,688
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。 適合被削材種鋼、鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。
用途被削材:難削材。 材質PVDコーティング 切刃長さ(mm)16.5 内接円(mm)9.525 適合被削材種難削材 チップ形状三角形 厚さS(mm)4.76 穴径(mm)3.81 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,298 税込10,228
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。 材質サーメット 適合被削材種鋼、鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。 トラスコ品番432-7857 適合被削材種鋼、ステンレス鋼 チップ形状三角形
1箱(10個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。 適合被削材種ステンレス鋼 チップ形状正三角形
1箱(10個)
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。 トラスコ品番432-3049 適合被削材種ステンレス鋼 チップ形状三角形 厚さS(mm)4.76
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。
用途旋削加工用。被削材:鋳鉄。 トラスコ品番226-0387 切刃長さ(mm)16.5 内接円(mm)9.525 コーナーR(mm)0.4 適合被削材種鋳鉄 チップ形状三角形 厚さS(mm)4.76 穴径(mm)3.81 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,298 税込10,228
当日出荷

優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。 トラスコ品番432-6260 適合被削材種ステンレス鋼 チップ形状正三角形 厚さS(mm)3.97
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼。 トラスコ品番432-4648 適合被削材種ステンレス鋼 チップ形状三角形 厚さS(mm)4.76
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。
用途被削材:鋳鉄。 トラスコ品番703-7023 材質CVDコーティング 切刃長さ(mm)11 内接円(mm)6.35 コーナーR(mm)0.4 適合被削材種鋳鉄 チップ形状三角形 厚さS(mm)3.18 穴径(mm)2.26 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,398 税込8,138
翌々日出荷

耐摩耗性に優れた材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。 トラスコ品番706-6651 材質サーメット 切刃長さ(mm)16.5 内接円(mm)9.525 コーナーR(mm)0.4 適合被削材種鋼、鋳鉄 チップ形状三角形 厚さS(mm)4.76 穴径(mm)3.81 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,298 税込9,128
翌々日出荷

優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。 材質PVDコーティング 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼。 適合被削材種ステンレス鋼 チップ形状正三角形
1箱(10個)
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。 材質CVDコーティング 適合被削材種鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた材種です。高速切削において、優れた性能を発揮します。
用途旋削加工用。 トラスコ品番223-8499 切刃長さ(mm)16.5 内接円(mm)9.525 コーナーR(mm)0.4 適合被削材種鋼、鋳鉄 チップ形状三角形 厚さS(mm)4.76 穴径(mm)3.81 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,298 税込10,228
当日出荷

優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。 適合被削材種ステンレス鋼 チップ形状正三角形
1箱(10個)
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。 材質本体:超硬合金 適合被削材種鋼、ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐欠損性、耐熱裂性に優れたフライス加工用高靭性材種です。
用途被削材:鋼。 トラスコ品番182-3865 適合被削材種 チップ形状三角形 材種NS740 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
25,980 税込28,578
翌々日出荷

高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。 トラスコ品番706-6660 材質サーメット 切刃長さ(mm)16.5 表面処理AH120(PVDコーティング)、AH725(PVDコーティング)、T6120(CVDコーティング)、T9125(CVDコーティング)、NS520(サーメット)、NS9530(サーメット)、GT9530(サーメット) 内接円(mm)9.525 コーナーR(mm)0.4 適合被削材種鋼、鋳鉄 チップ形状三角形 厚さS(mm)4.76 穴径(mm)3.81 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,298 税込9,128
翌々日出荷

連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。 トラスコ品番706-6236 材質CVDコーティング 切刃長さ(mm)11 内接円(mm)6.35 コーナーR(mm)0.4 適合被削材種鋳鉄 チップ形状三角形 厚さS(mm)3.18 穴径(mm)2.26 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,398 税込8,138
翌々日出荷

耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。 材質PVDコーティング 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。 材質PVDコーティング 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

焼入れ鋼汎用加工用材種です。
用途被削材:高硬度材。 トラスコ品番825-3958 タイプ連続加工、 弱断続加工 穴径(Φmm)D1:3.4 切刃長さ(mm)L:3.7 ブレーカなし コーナー半径(mm)RE:0.4 適合被削材種高硬度材 チップ形状正三角形 厚さS(mm)3.18 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)主AN:11
1箱(2個)
19,980 税込21,978
当日出荷

優れた耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、鋳鉄、難削材。 材質PVDコーティング 切刃長さ(mm)16.5 内接円(mm)9.525 適合被削材種鋼、鋳鉄、難削材 チップ形状三角形 厚さS(mm)4.76 穴径(mm)3.81 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,298 税込10,228
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。 適合被削材種ステンレス鋼 チップ形状三角形 厚さS(mm)4.76
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。 材質PVDコーティング 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋳鉄。 トラスコ品番712-4881 材質本体:超硬合金 切刃長さ(mm)16.5 内接円(mm)9.525 コーナーR(mm)0.4 適合被削材種鋳鉄 チップ形状三角形 厚さS(mm)4.76 穴径(mm)3.81 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,298 税込10,228
翌々日出荷

形状正三角形インサート 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)水平方向:11 内接円(mm)6.35 取付穴径(Φmm)2.26 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)0.2 最大切込み(mm)1.5
1箱(10個)
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)