チップ PNCU0905*N-AJタンガロイ3日以内出荷
厚さ(mm)6.16切刃長さ(mm)ブレーカ有効:8.9刃幅(mm)副切刃:1.4内接円(mm)12.2コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6.4
チップ POMG-MNWタンガロイ¥19,980~税込¥21,978~
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH8015寸法S(mm)6.35寸法RE(mm)1.20RoHS指令(10物質対応)対応
チップ PNMU0905-MJタンガロイ3日以内出荷
寸法S(mm)6寸法LE(mm)8.9寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.4寸法IC(mm)12.2寸法APMX(mm)6.4
チップ PNCU0905-MLタンガロイ3日以内出荷
寸法S(mm)5.96寸法LE(mm)8.9寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.4寸法IC(mm)12.2寸法APMX(mm)6.4
チップ PNCU0905*N-MJタンガロイ¥12,980~税込¥14,278~
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法S(mm)6寸法LE(mm)8.9寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.4寸法IC(mm)12.2寸法APMX(mm)6.4
チップ PNCU0905-MLタンガロイ3日以内出荷
材質AH3135形状正五角形逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ PNCUタンガロイ3日以内出荷
形状正五角形逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ PNCU0905-AJタンガロイ3日以内出荷
形状正五角形108°材質TH10厚さ(mm)5.56逃げ角(度)0厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)12.20穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ PNCU0905-Wタンガロイ3日以内出荷
形状正五角形108°材質AH725厚さ(mm)5.56逃げ角(度)0厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)12.20穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
切削油 月光JAPPY税込¥2,968¥2,698