切削工具・研磨材 :「角ます」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種別AH715
取付ねじS12
ねじれ角(°)フルート:0
レンチKEYV-S12
入数フルート:2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加工径(Φmm)20
フランジ径(Φmm)18.3
接触面の径(mm)18.3
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。
チップブレーカTSF
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なWNMG0804□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 六角形インサート、コーナ角:80°。
チップブレーカTSF
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なTNMG1604□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 三角形インサート、コーナ角:60°。
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ~中切削用ZM形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ~中切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。
厚さ(mm)4.76
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ切削用ZF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。
厚さ(mm)4.76
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。
チップブレーカTSF
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ切削用FW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。
RoHS指令(10物質対応)対応
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ~中切削用SW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ~中切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。
チップブレーカSW
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なWNMG0804□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ~中切削用ZM形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ~中切削用。 六角形インサート、コーナ角:80°。
厚さ(mm)4.76
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ切削用FW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。
チップブレーカFW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。
用途外径加工用ホルダ。 刃先角:91°(G刃形)。 TN□□1104形インサートに対応。
シリーズEcoTurn
使用チップTN□□1104□□
クランプレバーロック
主な用途外径加工
材質(シャンク)鋼
切刃形状G刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃角度(°)91
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 高圧クーラントにも対応する外径加工用CHP形ホルダ。 すくい面側と逃げ面側の二方向から切削油を供給。 難削材加工での切りくず処理性向上、高速加工時の工具寿命改善に効果絶大。
用途外径倣い加工用ホルダ。 刃先角:93°(J刃形)。 DN□□1104形インサートに対応。
適合チップひし形55°
RoHS指令(10物質対応)対応
切込み角Kr(°)93
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムレバーロック式
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。
用途外径倣い加工用ホルダ。 刃先角:93°(J刃形)。 DN□□1104形インサートに対応。
シリーズEcoTurn
使用チップDN□□1104□□
クランプレバーロック
主な用途外径&倣い加工
材質(シャンク)鋼
切刃形状J刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃角度(°)93
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性を実現。
用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。CN□□0904形インサートに対応。
シリーズEcoTurn
適合チップひし形80°
使用チップCN□□0904□□
クランプ押え駒 ダブルクランプ
主な用途外径&端面加工
材質(シャンク)鋼
切刃形状L刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムダブルクランプ式
切刃角度(°)95
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性を実現。
用途外径倣い加工用ホルダ。 刃先角:93°(J刃形)。 DN□□1104形インサートに対応。
シリーズEcoTurn
適合チップひし形55°
使用チップDN□□1104□□
クランプ押え駒 ダブルクランプ
主な用途外径&倣い加工
材質(シャンク)鋼
切刃形状J刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切込み角Kr(°)93
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムダブルクランプ式
切刃角度(°)93
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。
用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。WN□□0604形インサートに対応。
シリーズEcoTurn
適合チップ六角形80°
使用チップWN□□0604□□
クランプレバーロック
主な用途外径&端面加工
材質(シャンク)鋼
切刃形状L刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムレバーロック式
切刃角度(°)95
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性を実現。
用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:107.5°(Q刃形)。 DN□□1104形インサートに対応。
使用チップDN□□1104□□
クランプ押え駒 ダブルクランプ
主な用途外径&端面加工
材質(シャンク)鋼
切刃形状Q刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃角度(°)107.5
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 高圧クーラントにも対応する外径加工用CHP形ホルダ。 すくい面側と逃げ面側の二方向から切削油を供給。 難削材加工での切りくず処理性向上、高速加工時の工具寿命改善に効果絶大。
用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。CN□□0904形インサートに対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性を実現。
用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。WN□□0604形インサートに対応。
シリーズEcoTurn
使用チップWN□□0604□□
クランプ押え駒 ダブルクランプ
主な用途外径&端面加工
材質(シャンク)鋼
切刃形状L刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃角度(°)95
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。
用途外径倣い加工用ホルダ。 刃先角:93°(J刃形)。 TN□□1104形インサートに対応。
寸法L1(mm)150
使用チップTN□□1104□□
クランプレバーロック
寸法h1(mm)25
主な用途外径&倣い加工
寸法f(mm)32
材質(シャンク)鋼
切刃形状J刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃角度(°)93
シャンク寸法(h×b)(mm)25×25
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 CN□□0904形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形)
使用チップCN□□0904□□
クランプレバーロック
主な用途内径加工
材質(シャンク)鋼
切刃形状L刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃角度(°)95
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 DN□□1104形インサートに対応。 切れ刃角93°(U刃形)
適合チップひし形55°
使用チップDN□□1104□□
クランプ押え駒 ダブルクランプ
主な用途内径加工
材質(シャンク)鋼
切刃形状U刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切込み角Kr(°)93
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムダブルクランプ式
切刃角度(°)93
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 CN□□0904形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形)
適合チップひし形80°
使用チップCN□□0904□□
クランプ押え駒 ダブルクランプ
主な用途内径加工
材質(シャンク)鋼
切刃形状L刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムダブルクランプ式
切刃角度(°)95
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 TN□□1104形インサートに対応。 切れ刃角91°(F刃形)
適合チップ正三角形60°
使用チップTN□□1104□□
クランプレバーロック
主な用途内径加工
材質(シャンク)鋼
切刃形状F刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切込み角Kr(°)90
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムレバーロック式
切刃角度(°)91
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 WN□□0604形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形)
使用チップWN□□0604□□
クランプ押え駒 ダブルクランプ
主な用途内径加工
材質(シャンク)鋼
切刃形状L刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃角度(°)95
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ~中切削用SW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ~中切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。
RoHS指令(10物質対応)対応
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。
用途端面加工用ホルダ。 刃先角:91°(F刃形)。 TN□□1104形インサートに対応。
適合チップ正三角形60°
使用チップTN□□1104□□
クランプレバーロック
主な用途端面加工
材質(シャンク)鋼
切刃形状F刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切込み角Kr(°)91
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムレバーロック式
切刃角度(°)91
縦インサート型ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ、切込み角:60°、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートLMMU160908PNER-MJ
寸法APMX(mm)12.4
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。
用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。CN□□0904形インサートに対応。
シリーズEcoTurn
使用チップCN□□0904□□
クランプレバーロック
主な用途外径&端面加工
材質(シャンク)鋼
切刃形状L刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃角度(°)95
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 WN□□0604形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形)
適合チップ六角形80°
使用チップWN□□0604□□
クランプレバーロック
主な用途内径加工
材質(シャンク)鋼
切刃形状L刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムレバーロック式
切刃角度(°)95
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 TN□□1104形インサートに対応。 切れ刃角95°(U刃形)
適合チップ正三角形60°
使用チップTN□□1104□□
クランプレバーロック
主な用途内径加工
材質(シャンク)鋼
切刃形状U刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切込み角Kr(°)93
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムレバーロック式
切刃角度(°)95
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 DN□□1104形インサートに対応。 切れ刃角93°(U刃形)
寸法L1(mm)180
適合チップひし形55°
使用チップDN□□1104□□
寸法L2(mm)36
クランプレバーロック
最小加工径(Φmm)25
主な用途内径加工
寸法f(mm)13
材質(シャンク)鋼
切刃形状U刃形
シャンク径Ds(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
切込み角Kr(°)93
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムレバーロック式
切刃角度(°)93
優れた切りくず排出性の高剛性内径ホルダ
構造シミュレーションにより高剛性を追求しつつ、切りくず排出性を最大限に向上させた理想的な形状
ホルダシャンク材質に特殊合金鋼を採用し,耐ビビり性を向上!
ホルダの逃げ角や最小加工径の最適化により、切削抵抗低減!
新インサート形状、DPMT を採用!
適合チップひし形55°
クランプシステムスクリューオン式
チップ逃げ角(°)11
コーナーR(mm)0.4
トルク(N・m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
軸方向すくい角(°)5
径方向すくい角(°)0
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。