高送り加工用柄付きカッタ EXWX03タンガロイ3日以内出荷
最大切込深さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法KAPR(°)12MIIDWXMU0303ZER-MMCSPWith air hole
先端交換式ヘッド VED/VEE-06タンガロイ3日以内出荷
4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割
寸法Lf(mm)130レンチKEYV-S06寸法RE(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dc(mm)100推奨締付トルク(N・m)10寸法APMX(mm)70寸法DCSFMS(mm)97寸法NOF(mm)60寸法FHA(°)45寸法CRKSS06
先端交換式ヘッド VEHタンガロイ当日出荷から3日以内出荷
4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割
RoHS指令(10物質対応)対応寸法NOF(mm)40寸法FHA(°)45FIG1
高送り加工用柄付きカッタ EXSW09タンガロイ5日以内出荷
寸法LS(mm)80.0RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)1.50寸法APMX2(mm)1.00寸法KAPR(°)12.0寸法KAPR2(°)7.0
タングキャップ 内径用ホルダ C-SCLCR/L-INタンガロイ5日以内出荷
規格C4寸法f2(mm)1油穴有寸法LB(mm)47寸法BD(mm)19.8寸法LF(mm)70寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)11寸法DMIN(mm)22寸法DCONMS(mm)40
ホルダ C-AVJNR/Lタンガロイ3日以内出荷
型番VNMG120408寸法L2(mm)20.00最小加工径(Φmm)DMIN:121.00、DMIN_2:70.00給油方式With coolant hole寸法LF(mm)50.00寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)22.00寸法DCONMS(mm)32.000寸法SSC3
ソリッドドリル DSQ-E3タンガロイ3日以内出荷
ソリッドドリル、油穴なし、DINシャンク
材質AH9130表面処理PVDコーティング材種AH9130RoHS指令(10物質対応)対応工具径(mm)Φ6 ~ Φ16寸法L/D(mm)3
ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPAVタンガロイ3日以内出荷
寸法APMX(mm)4.00寸法KAPR(°)90.0給油方式With air hole型番AVMT040204PPER-MMシャンク形状CylindricalRoHS指令(10物質対応)対応
高送り加工用柄付きカッタ EXWX03タンガロイ3日以内出荷
寸法APMX(mm)1.00寸法KAPR(°)12.0CSPWith air holeMIIDWXMU0303ZER-MMRoHS指令(10物質対応)対応
タングマイスター用シャンク VSTD typeタンガロイ3日以内出荷
材質(シャンク)Steel寸法BD(mm)6.00寸法LF(mm)70.00取付ねじサイズ(加工物側)S04RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)6.000
肩削り加工柄付きカッタ EPA04タンガロイ3日以内出荷
寸法APMX(mm)3.50給油方式オイルホールあり型番TOMT040204PXER-MMRoHS指令(10物質対応)対応
肩削り加工柄付きカッタ EPAV12タンガロイ3日以内出荷
寸法APMX(mm)11.50寸法KAPR(°)90.0給油方式オイルホールあり型番AVMT120408PDER-MMシャンクCylindricalRoHS指令(10物質対応)対応