チップ CCGT-ALタンガロイ¥15,980税込¥17,578特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KS05F形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ CCGT-R/Lタンガロイ当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質TH10形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ CCGTR/L-W20タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGTタンガロイ3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質NS9530形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
80°菱形 ポジタイプ インサート AH725タンガロイ当日出荷から9日以内出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジタイプ インサート SH730タンガロイ当日出荷から9日以内出荷
優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 2QP-CCGT-HPタンガロイ3日以内出荷から4日以内出荷
焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ
切れ刃とブレーカの位置を離すことにより、
切刃の負担を軽減し、長寿命を実現する
切削抵抗が低い刃先形状によりワークの変
形とびびりの発生を抑圧
ワイパー付き HP チップブレーカインサート
は、優れた加工面粗度と良好な切りくず処
理を実現
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
CBNチップ 2QP-CCGT-HPタンガロイ5日以内出荷
材質BXA20コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.2送りf(mm/rev)0.05~0.2
CBNチップ 2QP-CCGT-HSタンガロイ5日以内出荷
材質BR35F形状ひし形穴つき80°ポジ7°寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法LE(mm)2.2コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.35寸法IC(mm)9.525
CBNチップ 2QP-CCGT-HPタンガロイ5日以内出荷
材質BR35F形状ひし形穴つき80°ポジ7°寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22寸法IC(mm)9.525
80°菱形 ポジタイプ インサート SH725タンガロイ¥17,980~税込¥19,778~
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。材質本体:超硬合金適合被削材種鋼、ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGT-ALタンガロイ3日以内出荷
種別DS2005寸法L(mm)9.7寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法ap(mm)(max)5、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ CCGT#N-JSタンガロイ¥11,980~税込¥13,178~
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(min)0.1、(max)3RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGT-JPタンガロイ3日以内出荷
寸法L(mm)9.7寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法ap(mm)(min)0.05、(max)2.5材種KS05FRoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ CCGT-JPタンガロイ¥11,880~税込¥13,068~
1箱(10個)
3日以内出荷
切りくず絡みに起因した生産性低下のトラブルを抑制し、幅広い加工領域にて安定した切りくず処理性を実現
用途・精密仕上げ加工における圧倒的な切りくず処理性能
・広い加工領域に対応したブレーカ設計
・高切込み加工によるバリ抑制と耐びびり性能を両立RoHS指令(10物質対応)対応
CBNチップ 2QP-CCGT-HPタンガロイ3日以内出荷
材質BXA20刃数2寸法LE(mm)2.3寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22寸法ft(mm)0.01~0.1
チップ 1QP-CCGT-NSタンガロイ3日以内出荷
切刃長さ(mm)ブレーカ有効:3.1RoHS指令(10物質対応)対応最小加工深さar(mm)0.1切刃数1最大加工深さ(mm)1
チップ 2QP-CCGT-HPタンガロイ3日以内出荷
寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法ap(mm)(最小)0.03/(最大)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(最小)0.1/(最大)0.4寸法CEDC(mm)2
スクリューオン式ヘッド QC16タンガロイ3日以内出荷
『ModuMiniTurn』(モジュ・ミニ・ターン)は、独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズです。ヘッド脱着時の繰り返し刃先位置の精度は5μm以下を誇り、インサート交換や段取り替えによる機械の停止時間(ダウンタイム)を大きく削減します。
シャンクサイズを16x16mmとし、これに対応するカップリングを新たに設計。これまでのQC12サイズよりも大きな負荷の加工でも高い刃先位置精度と工具剛性を維持できるヘッド&シャンクの締結強度を実現しました。
ホルダ C-SCLCL-CHPタンガロイ3日以内出荷
勝手L寸法SSC3寸法DCONMS(mm)32.000寸法L2(mm)20.00寸法WF(mm)18.00寸法RE(mm)0.8型番CCGT09T308給油方式With coolant holeRoHS指令(10物質対応)対応