逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
形状ひし形55°
厚さ許容差(mm)±0.13
穴の有無あり
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
形状ひし形55°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.5
材質BR35F
形状ひし形穴つき55°ポジ7°
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.3
送りf(mm/rev)0.05~0.2
55°ひし形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。
トラスコ品番825-3209
タイプ連続加工
穴径(Φmm)D1:4.4
切刃長さ(mm)L:2.5
ブレーカなし
コーナー半径(mm)RE:0.4
適合被削材種高硬度材
チップ形状55°ひし形
厚さS(mm)3.97
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(°)主AN:7
1箱(2個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカなし
材質BX330
形状ひし形55°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
寸法IC(mm)9.525
寸法S(mm)3.97
寸法D1(mm)4.4
形状ひし形
トラスコ品番349-2001
材質UX30
形状円形
逃げ角(度)15
穴の形状円筒穴
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
¥11,880
税込¥13,068
3日以内出荷
材質T515
寸法L(mm)11.6
寸法S(mm)3.97
寸法D1(mm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~2
寸法IC(mm)9.525
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。
材質CVDコーティング
適合被削材種鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
材質T505
寸法IC(mm)9.525
寸法S(mm)3.97
寸法D1(mm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃長さ(mm)7.8
逃げ角(度)7
厚さ(mm)2.38
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質T5115
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
刃長l(mm)7.8
穴の有無あり
穴径d1(Φmm)2.8
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質T6215
形状ひし形穴つき55°ポジ7°
RoHS指令(10物質対応)対応
送りf(mm/rev)0.15~0.3
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。
適合被削材種鋼
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形55°
穴の有無あり
形状ひし形80度
切込みap(mm)1
最大切込みap(mm)3.00
寸法ft(mm)0.15
最大寸法ft(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ひし形80度
切込みap(mm)0.5
最大切込みap(mm)2.50
寸法ft(mm)0.1
最大寸法ft(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。
材質CVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
(材質)。上質の仕上面を必要とする非金属、非鉄金属の精密切削に良好。シリーズ中最も微細な組織の焼結体。被研削性、刃立ち性がよい。
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質DX120
形状ひし形55°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質AH6235
形状ひし形穴つき55°ポジ7°
RoHS指令(10物質対応)対応
送りf(mm/rev)0.1~0.3
材質AH6225
形状ひし形穴つき55°ポジ7°
RoHS指令(10物質対応)対応
送りf(mm/rev)0.15~0.3
材質AH6225
形状ひし形穴つき55°ポジ7°
寸法L(mm)7.8
寸法S(mm)2.38
寸法D1(mm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
送りf(mm/rev)0.08~0.25
寸法IC(mm)6.35
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカなし
形状ひし形55°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
切刃長さ(mm)11.6
逃げ角(度)7
厚さ(mm)3.97
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質T5115
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
刃長l(mm)11.6
穴の有無あり
穴径d1(Φmm)4.4
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
形状平行四辺形
寸法ap(mm)1~3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)0.15~0.3
形状平行四辺形
寸法ap(mm)0.5~2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)0.1~0.3
材質T6215
形状ひし形穴つき55°ポジ7°
RoHS指令(10物質対応)対応
送りf(mm/rev)0.1~0.3
材質T6215
形状ひし形穴つき55°ポジ7°
RoHS指令(10物質対応)対応
送りf(mm/rev)0.1~0.3
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
材質PVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。耐熱合金の高速切削で優れた性能を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼。
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状ひし形頂角55°
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
材質サーメット
適合被削材種鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
適合被削材種鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。