チップ JXBM12R-Fタンガロイ3日以内出荷
切刃長さ(mm)ブレーカ有効:3.5勝手R最大溝深さ(mm)6ねじ山X 方向ネジ山位置:2.35RoHS指令(10物質対応)対応
チップ JXPS12R/L-Fタンガロイ当日出荷から3日以内出荷
寸法CDX(mm)6.50最大突切り径(mm)12.0寸法CW(mm)0.8刃幅公差(mm)0.025寸法RE(mm)0.05寸法INSL(mm)12.50寸法S(mm)2.50材種SH725RoHS指令(10物質対応)対応
チップ JXPS12R/L-Fタンガロイ3日以内出荷
材質SH725最大突切り径(mm)12寸法RE(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応寸法CDX(mm)6.5寸法INSL(mm)12.5
チップ TNMU12-R-MJタンガロイ3日以内出荷
種別AH8015寸法LE(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11寸法fz(mm)(max)0.3、(min)0.08
チップ TNMU12-R-MJタンガロイ3日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)7.94逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°寸法APMX(mm)11.00寸法IC(mm)9.525寸法fz(mm)刃当り送り:0.08~0.3材種AH3225寸法LE(mm)12.00RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMU12-R-MJタンガロイ¥17,980~税込¥19,778~
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法S(mm)6.72寸法LE(mm)12寸法RE(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11
カートリッジ SSSP-CAタンガロイ当日出荷から3日以内出荷
クランプシステムスクリューオン式適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)11タイプカートリッジRoHS指令(10物質対応)対応カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
チップ JVGR/Lタンガロイ¥11,880~税込¥13,068~
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
外径用ホルダ ESDNR/Lタンガロイ3日以内出荷
適合チップ正方形90°勝手右切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラーヘッド QR12-ERタンガロイ3日以内出荷
その他【CPS】QR12、【CSI】ER11、【DCONNWS】0.5、【DCONXWS】7、【LF】23、【LSC】23、【Shank】A -QR12D18D116RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
突切り・溝入れ用ホルダ SVER/Lタンガロイ3日以内出荷
新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。
用途外径溝入れ・ねじ切りバイトRoHS指令(10物質対応)対応寸法CWX(mm)1
カートリッジ PTGN-CAタンガロイ3日以内出荷
タイプカートリッジ適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式カートリッジ形式ISO,JIS規格A形RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ CTGP-CAタンガロイ3日以内出荷
クランプシステムクランプオン式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)11タイプカートリッジRoHS指令(10物質対応)対応カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
カートリッジ CTGE-CAタンガロイ3日以内出荷
クランプシステムクランプオン式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)20タイプカートリッジRoHS指令(10物質対応)対応カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
カートリッジ CTFP-CAタンガロイ3日以内出荷
クランプシステムクランプオン式適合チップ正三角形60°チップ逃げ角(°)11RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ PTFN-CAタンガロイ3日以内出荷
クランプシステムレバーロック式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)0タイプカートリッジRoHS指令(10物質対応)対応カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
カートリッジ CSKP-CAタンガロイ3日以内出荷
クランプシステムクランプオン式適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)11タイプカートリッジRoHS指令(10物質対応)対応カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
カートリッジ CTWP-CAタンガロイ3日以内出荷
クランプシステムクランプオン式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)60チップ逃げ角(°)11タイプカートリッジRoHS指令(10物質対応)対応カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
カートリッジ CSSE-CAタンガロイ3日以内出荷
タイプカートリッジ切刃長さ(mm)12.7適合チップ正方形90°勝手右寸法h1(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)20クランプシステムクランプオン式カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
内径用ホルダ S-PSKNR/Lタンガロイ3日以内出荷
クランプシステムレバーロック式適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0勝手右切刃長さ(mm)12.7シャンク鋼シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ CTTE-CAタンガロイ3日以内出荷
クランプシステムクランプオン式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)60チップ逃げ角(°)20勝手右タイプカートリッジRoHS指令(10物質対応)対応カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
カートリッジ STFP-CAタンガロイ3日以内出荷
クランプシステムスクリューオン式切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)11タイプカートリッジRoHS指令(10物質対応)対応カートリッジ形式ISO,JIS規格A形