スパナタンガロイ当日出荷から3日以内出荷
チップ RCGT-ALタンガロイ当日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面材質KS05F形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
80°菱形 ポジタイプ インサート TH10タンガロイ当日出荷から翌々日出荷
鋳鉄、非鉄金属用超硬材種です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。材質超硬適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMT-RSタンガロイ¥6,890~税込¥7,579~
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
80°菱形 ポジタイプ インサート SH730タンガロイ当日出荷から9日以内出荷
優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TOMT-MJタンガロイ当日出荷から3日以内出荷
形状正三角形チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°材種AH3225RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切り用チップ VGTタンガロイ3日以内出荷
新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。
用途ねじ切り用インサート/シャープエッジ材質SH725寸法W1(mm)3.15RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RPMT-MJタンガロイ3日以内出荷
形状円形逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
小型旋盤用ホルダ JCTER/Lタンガロイ5日以内出荷
寸法H(mm)10寸法B(mm)10勝手右寸法LH(mm)18寸法LF(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)10.2推奨締付トルク(N・m)3寸法HF(mm)10寸法SSC(mm)1寸法CUTDIA(mm)20
チップ CCGW-DIAタンガロイ3日以内出荷
100% ダイヤモンドのDX200 インサート超硬合金などの高硬度非鉄金属仕上げ加工に最適
RoHS指令(10物質対応)対応寸法CEDC(mm)1
チップ ACMT06/07/10-MJタンガロイ当日出荷から3日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
タング・トライ インサート TOMT-MJタンガロイ翌々日出荷
汎用型MJブレーカ付き高性能インサートです。
用途フライス加工用。トラスコ品番706-7895材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TOGT-AJタンガロイ3日以内出荷
好評発売中の「Tung-Tri」に、非鉄金属加工用インサート、2 アイテムを拡充する。
特殊逃げ面形状の採用により優れた耐びびり性を発揮し、広い加工領域に対応。
直角肩加工、溝加工だけでなく彫り込み加工など三次元加工も可能。
3コーナ仕様インサートによる高い経済性を実現。
材質KS05F形状正三角形厚さ(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMT-RSタンガロイ5日以内出荷
寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2送りf(mm/rev)0.5~1
チップ TOET-MJタンガロイ3日以内出荷
形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材種AH3225RoHS指令(10物質対応)対応