RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)1~6
送りf(mm/rev)0.2~0.4
こんなお得な商品も!
旋削用チップ TNMG
モノタロウ
¥3,498
税込¥3,848
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
寸法ap(mm)0.5~4
寸法D1(mm)3.81
寸法ft(mm)0.2~0.5
寸法IC(mm)9.525
寸法L(mm)16.5
寸法S(mm)4.76
形状正三角形
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正三角形
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)0
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
材質T9225
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)1~5
送りf(mm/rev)0.2~0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
材質AH6225
形状三角形穴つき60°
寸法L(mm)22
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
送りf(mm/rev)0.2~0.4
寸法IC(mm)12.7
形状正三角形
寸法L(mm)16.5
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
寸法ap(mm)0.8~2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.05~0.45
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
仕様(材質の特長)難削材加工用PVD材種、(ブレーカ)HMM形 難削材加工用ブレーカ付き 仕上げ~中切削用
適合旋削加工用M級ネガチップ
材質AH905
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
刃長l(mm)16.5
穴の有無あり
穴径d1(Φmm)3.81
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
形状正三角形
寸法L(mm)16.50
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
厚さS(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込みap(mm)4.00
切込みap(mm)0.5
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.2
最大寸法ft(mm)0.5
材質T505
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.52
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
寸法RE(mm)1.2
寸法IC(mm)12.7
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
形状正三角形
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
形状正三角形
寸法L(mm)16.50
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
厚さS(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込みap(mm)4.00
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.2
最大寸法ft(mm)0.4
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
寸法IC(mm)12.7
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
形状正三角形
寸法RE(mm)1.2
寸法IC(mm)9.525
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
形状正三角形
1箱(10個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
形状正三角形
寸法L(mm)16.50
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
厚さS(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込みap(mm)4.00
切込みap(mm)1.00
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.2
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途低切込み高送り
形状正三角形
寸法S(mm)4.76
厚さS(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込みap(mm)3.00
切込みap(mm)0.5
寸法ft(mm)0.08
最大寸法ft(mm)0.2
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
穴の有無あり
寸法ap(mm)0.5~3
寸法D1(mm)3.81
寸法ft(mm)0.08~0.2
寸法IC(mm)9.525
寸法L(mm)16.5
寸法S(mm)4.76
形状正三角形
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
形状正三角形60°
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質T505
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ap(mm)1~4
寸法D1(mm)3.81
寸法ft(mm)0.2~0.4
寸法IC(mm)9.525
寸法L(mm)16.5
寸法S(mm)4.76
形状正三角形
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途深絞り材、鋼の仕上げ専用
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
形状正三角形60°
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
材質AH6225
形状三角形穴つき60°
寸法L(mm)22
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
送りf(mm/rev)0.2~0.4
寸法IC(mm)12.7
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。