切削工具・研磨材 :「バイト 研磨 回転数」の検索結果
薄刃設計により軽切削感です。
用途キッチンパネルにおいてはメラミン化粧不燃板・ホーロー板に対応、一般木材(釘も切断)、石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適
材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れします。
用途一般木工・集成材用
適合材一般木工・集成材
内径(mm)20
刃厚(mm)1.6
刃数52P
材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
HRA93.5高硬度チップ採用により長切れを実現します。
ハードボディータイプで強化石膏ボード・ハードボディーにも対応します。
ブラックフッ素コーティングにより切粉等の付着を軽減します。
用途化粧石膏ボード・ラスボード・ケイカル板・キッチンパネルなど
適合材石膏ボード
内径(mm)20
刃厚(mm)1.2
材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
トラスコ品番776-8915
材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
質量(g)947
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4600
切断能力(mm)木材合板90
1枚
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
耐摩耗性に優れた93.5HRA高硬度チップおよびR中心9本組刃採用により、直進性抜群、軽切削感、美麗な切削肌・長切れを実現しています。
M型レーザースリット、特殊樹脂を採用し、高性能、制振・静音を実現しています。
用途一般木材・集成材・堅木・コンパネ・新建材用
トラスコ品番776-9199
材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
質量(g)268
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
適合材樹脂
切断能力(mm)木材合板66
1枚
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
スクイ角23°により軽切削感です。
シルバーフッ素コーティング』によりヤニ・接着剤等の付着を軽減します。
レーザースリット樹脂埋込み≪切深メモリ≫制振・静音タイプ』です。
HRA93.5高硬度チップ採用により長切れを実現します。
用途一般木工・集成材用
適合材一般木工・集成材
内径(mm)20
材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
業界屈指の超薄刃で軽切削感です。
『HRA93.5高硬度チップ』採用により長切れします。
用途窯業系サイディング用
適合材窯業系サイディング
外径(mm)110
内径(mm)20
刃厚(mm)1.35
刃数16P
トラスコ品番828-3454
材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
質量(g)238
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
1セット(3枚)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。