合板用チップソーチップソージャパン翌々日出荷
トラスコ品番776-8915材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト質量(g)947最高使用回転数(min-1[r.p.m])4600切断能力(mm)木材合板90
ドイツファインマックス石膏ボード用チップソージャパン翌々日出荷から7日以内出荷
HRA93.5高硬度チップ採用により長切れを実現します。
ハードボディータイプで強化石膏ボード・ハードボディーにも対応します。
ブラックフッ素コーティングにより切粉等の付着を軽減します。
用途化粧石膏ボード・ラスボード・ケイカル板・キッチンパネルなど適合材石膏ボード内径(mm)20刃厚(mm)1.2材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
NEWドイツベストマックスチップソージャパン翌々日出荷から5日以内出荷
スクイ角23°により軽切削感です。
シルバーフッ素コーティング』によりヤニ・接着剤等の付着を軽減します。
レーザースリット樹脂埋込み≪切深メモリ≫制振・静音タイプ』です。
HRA93.5高硬度チップ採用により長切れを実現します。
用途一般木工・集成材用適合材一般木工・集成材内径(mm)20材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
”快刀乱麻”窯業系サイディング用 110×16Pチップソージャパン5日以内出荷
業界屈指の超薄刃で軽切削感です。
『HRA93.5高硬度チップ』採用により長切れします。
用途窯業系サイディング用適合材窯業系サイディング外径(mm)110内径(mm)20刃厚(mm)1.35刃数16Pトラスコ品番828-3454材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト質量(g)238最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
”可変溝切カッター” 120×26Pチップソージャパン11日以内出荷
3mm~21mmとワイドな溝幅自在です。
刃数26Pで最大溝幅21mmも軽切削感です。
フランジ厚13mmで安定性抜群です。
用途一般木工トラスコ品番828-3464材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト質量(g)207自在溝幅(mm)42815
”NEWドイツベストマックス・キング”一般木工・集成材用チップソージャパン翌々日出荷から5日以内出荷
『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れします。
用途一般木工・集成材用適合材一般木工・集成材内径(mm)20刃厚(mm)1.6刃数52P材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
内装作業用インテリアソーチップソージャパン当日出荷から翌々日出荷
薄刃設計により軽切削感です。
用途キッチンパネルにおいてはメラミン化粧不燃板・ホーロー板に対応、一般木材(釘も切断)、石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
ドイツベスト 造作大工用チップソージャパン翌々日出荷
耐摩耗性に優れた93.5HRA高硬度チップおよびR中心9本組刃採用により、直進性抜群、軽切削感、美麗な切削肌・長切れを実現しています。
M型レーザースリット、特殊樹脂を採用し、高性能、制振・静音を実現しています。
用途一般木材・集成材・堅木・コンパネ・新建材用トラスコ品番776-9199材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト質量(g)268最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000適合材樹脂切断能力(mm)木材合板66
バイスはくでん税込¥3,188~¥2,898~
ミニバイスはくでん税込¥659¥599
センターピン富士製砥(高速電機)税込¥3,850~¥3,500~
雷鳥ブライト富士製砥(高速電機)税込¥3,628¥3,298