切削工具・研磨材 :「レーザー 研磨」の検索結果
特価
本日6月18日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
レーザースリット樹脂埋込み「制振動・静音タイプ」。92.5HRA高硬度チップ採用により長切れ。ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を軽減
用途一般木工・集成材用
穴径(Φmm)20
適合材一般木工・集成材
RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーフッ素、レーザー樹脂埋込み『制振静音タイプ』
耐摩耗性に優れた『高硬度93.5HRA』チップ採用により長切れを実現
用途一般木工・集成材用
刃型中心交互刃
RoHS指令(10物質対応)対応
レーザースリット『制振・静音タイプ』です。高純度潤滑塗料ホワイトフッ素採用により滑らかな切れ味を実現しました。軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減(充電スライド丸鋸の場合)します。
用途スライド丸鋸用。
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
制振・静音タイプ。
レーザー樹脂加工。
台金に樹脂を埋め込み振動を吸収、直進性にスグレ切断時の騒音も著しく低下します。
用途あらゆる硬質、軟質窯業系サイディング。
コロニアル。
穴径(Φmm)20(19)
刃厚(mm)1.8
刃数(p)8
レーザースリット樹脂埋込み「制振動・静音タイプ」。92.5HRA高硬度チップ採用により長切れ。ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を軽減
用途一般木工精密造作用
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。M型レーザースリット樹脂埋込み「制振・静音タイプ」です。
用途一般軟鋼材、アングル、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、VLP管、塩ビパイプ、ステンレス。
トラスコ品番392-9451
質量(g)340
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)鉄鋼6
1枚
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
スクイ角23°により軽切削感です。
シルバーフッ素コーティング』によりヤニ・接着剤等の付着を軽減します。
レーザースリット樹脂埋込み≪切深メモリ≫制振・静音タイプ』です。
HRA93.5高硬度チップ採用により長切れを実現します。
用途一般木工・集成材用
適合材一般木工・集成材
内径(mm)20
材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。ホワイトフッ素コーティングでヤニなどが付きにくいです。レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。
用途木工用。
材質台金:工具鋼 チップ:超硬
適合材樹脂
穴径(mm)20
レーザースリット樹脂埋込み「制振動・静音タイプ」。92.5HRA高硬度チップ採用により長切れ。ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を軽減
用途一般木工造作用
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.6
刃数(p)64
適合材一般木工
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性に優れた93.5HRA高硬度チップおよびR中心9本組刃採用により、直進性抜群、軽切削感、美麗な切削肌・長切れを実現しています。
M型レーザースリット、特殊樹脂を採用し、高性能、制振・静音を実現しています。
用途一般木材・集成材・堅木・コンパネ・新建材用
トラスコ品番776-9199
材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
質量(g)268
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
適合材樹脂
切断能力(mm)木材合板66
1枚
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。