CPMill-Uni-Radius 「CPM150」マパール当日出荷から3日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。
5μm以下と高い振れ精度を約束します。
容易な操作と高い安定性が特長です。
4枚刃のボール形状です。
刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
CPMill-Uni-HPCマパール翌々日出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。5μm以下と高い振れ精度を約束します。容易な操作と高い安定性が特長です。不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。スチール専用となります。
用途被削材:炭素鋼・合金鋼・ステンレス。トラスコ品番775-4809材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数6枚刃長(mm)25表面処理HP383コーティング切削径(Φmm)DC:20寸法OAL(mm)全長:35
CPMill-Uni-FeedPlus 「CPM171」マパール翌々日出荷から3日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。
5μm以下と高い振れ精度を約束します。
容易な操作と高い安定性が特長です。
高送りに最適な多枚刃/ラジアス形状です。
刃数6材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・調質鋼・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
CPMill-Uni-HPC 「CPM100」マパール3日以内出荷から4日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。
5μm以下と高い振れ精度を約束します。
容易な操作と高い安定性が特長です。
不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。
スチール専用となります。
刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス表面処理HP383コーティングねじれ角(°)41
CPMill-Steel-HPC 「CPM110」マパール3日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。
5μm以下と高い振れ精度を約束します。
容易な操作と高い安定性が特長です。
不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。
スチール専用となります。
刃数3材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス表面処理HP383コーティングねじれ角(°)41
CPMill-Uni-Rough&Finish 「CPM140」マパール3日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。
5μm以下と高い振れ精度を約束します。
容易な操作と高い安定性が特長です。
ラフ&フィニッシュのデザインです。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)45
OptiMillSCM480複合材用エンドミル (4枚刃・仕上げ)マパール4日以内出荷
CFRP等、複合材の加工における良好な仕上げを実現しました。弱ねじれ角によりスラスト方向への切削抵抗が低く、バリや層間剥離を軽減できます。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数4被削材CFRPなど、複合材表面処理HC619ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)12.5
OptiMill-Uni-HPC 不等分割・不等リード4枚刃マパール4日以内出荷
輪郭加工から溝加工まで加工形態を問わないユニバーサルタイプです。
不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。
低切削抵抗デザインにより静かに削り、長寿命を達成します。
刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)仕様ショート刃長被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属表面処理HP213コーティングねじれ角(°)36/38
OptiMill-Steel-Trochoid 5枚刃 スチールマパール4日以内出荷から9日以内出荷
3×Dまでのトロコイド加工に対応します。(スチール用)
従来比で2~3倍の高速/高送り加工が可能です。
最適な切粉排出の為、特殊チップブレーカを採用しています。
刃数5材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼表面処理HP723コーティングねじれ角(°)41/42
竹ブラシハンディ・クラウン税込¥120¥109