目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5種類)ほか
¥3,598~
税込¥3,958~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
動画あり
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状平
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
¥3,298~
税込¥3,628~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
動画あり
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
¥5,298~
税込¥5,828~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
全長(mm)150
刃長(mm)40
目の粗さ細目
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状丸
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
¥3,198~
税込¥3,518~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
¥3,998~
税込¥4,398~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
目立てが鋭く、耐久性に優れています。手になじみやすいグリップ付きです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。
全長(mm)235
刃長(mm)150
目の粗さ中目
適合材鉄などの金属全般
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
目の粗さ中目
1セット(3本)ほか
¥1,998~
税込¥2,198~
当日出荷から4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
¥3,898~
税込¥4,288~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
目立てが鋭く、耐久性に優れています。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。
全長(mm)190
刃長(mm)100
目の粗さ中目
適合材鉄などの一般金属
1本
¥489~
税込¥538~
当日出荷から4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状シノギ
適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
1本
¥849~
税込¥934~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
のこ刃の目立て修正に使用します。両刃ヤスリの素形材にダイヤモンドを電着し、のこ刃の再生が手早くできます。
1本
¥1,798~
税込¥1,978~
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番852-8733
材質炭素工具鋼(SK-2)
形状先細
全長(mm)215
タイプ5本組中目
刃長(mm)110
目の粗さ02(中目) 1cm当たり17cutの目が刻まれています。
刃幅(mm)11
刃厚(mm)3.5
1セット(5本)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状両甲
幅(mm)4
厚さ(mm)2.2
全長(mm)170
タイプ12本型
ヤスリの長さ(mm)70
適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
1本
¥2,198~
税込¥2,418~
4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
材質炭素工具鋼(SK-2)
形状三角
1セット
¥12,980~
税込¥14,278~
翌日出荷から翌々日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状楕円
適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
1本
¥1,898~
税込¥2,088~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状ハマグリ
幅(mm)4.2
厚さ(mm)2.2
全長(mm)170
タイプ12本型
ヤスリの長さ(mm)70
適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
1本
¥2,198~
税込¥2,418~
4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番852-8683
材質炭素工具鋼(SK-2)
形状両甲
粒度02(中目) 1cm当たり23cutの目が刻まれています。
全長(mm)170
タイプ12本組中目
刃長(mm)70
刃幅(mm)4
刃厚(mm)2.2
1セット(12本)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。
用途鋸等の目立修正用のヤスリ。
材質本体:SK材
形状菱型
刃長(mm)75
目の粗さ単目
適合材プラスチック
柄無
目数【ヤスリ】28CUT/cm
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
1本
¥1,898~
税込¥2,088~
翌々日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。
用途鋸等の目立修正用のヤスリ。
材質本体:SK材
形状菱型
刃長(mm)100
目の粗さ単目
適合材プラスチック
柄無
目数【ヤスリ】26CUT/cm
鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。
用途鋸等の目立修正用のヤスリ。
材質本体:SK材
形状菱型
刃長(mm)125
目の粗さ単目
適合材プラスチック
柄無
目数【ヤスリ】22CUT/cm
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番852-8241
材質炭素工具鋼(SK-2)
形状角
全長(mm)490
タイプ中目
刃長(mm)400
刃幅(mm)18
刃厚(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。
用途鋸等の目立修正用のヤスリ。
材質本体:SK材
形状菱型
刃長(mm)150
目の粗さ単目
適合材プラスチック
柄無
目数【ヤスリ】20CUT/cm
目立てが鋭く、耐久性に優れています。木柄付きですぐにご使用になれます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
仕様木柄付BP入り
1本
¥1,598~
税込¥1,758~
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
目立てが鋭く、耐久性に優れています。半円形面の1面にのみ刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
1本
¥1,298~
税込¥1,428~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番852-7987
材質炭素工具鋼(SK-2)
形状楕円
粒度02(中目) 1cm当たり17cutの目が刻まれています。
全長(mm)215
タイプ5本組中目
刃長(mm)110
刃幅(mm)11
刃厚(mm)6.5
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。半円形面の1面にのみ刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番852-8205
材質炭素工具鋼(SK-2)
形状腹丸
全長(mm)215
タイプ5本組細目
刃長(mm)110
目の粗さ03(細目) 1cm当たり27cutの目が刻まれています。
刃幅(mm)12
刃厚(mm)3.5
1セット(5本)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
平、半丸、丸の3本セットです。目立てが鋭く、耐久性に優れています。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。
1本
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS-B4703適合品です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番493-1521
材質炭素工具鋼(SK-2)
形状三角
全長(mm)430
タイプ中目
刃長(mm)350
刃幅(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
目立てが鋭く、耐久性に優れています。ナイフのような形状で3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番852-8271
材質炭素工具鋼(SK-2)
形状刀刃
粒度02(中目) 1cm当たり23cutの目が刻まれています。
厚さ(mm)1
全長(mm)170
タイプ12本組中目
刃長(mm)70
刃幅(mm)4.5
刃厚(mm)2
1セット(12本)
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。粗さ別のエンドキャップが付いているため、グリップを見れば粗さがすぐに分かります。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番107-7079
セット内容平・半丸・丸・角・三角 各1本入り
材質炭素工具鋼(SK-2)
形状5種セット
全長(mm)215
タイプ5本組中目
刃長(mm)110
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。ナイフのような形状で3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
1本
¥1,688~
税込¥1,857~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番852-8756
材質炭素工具鋼(SK-2)
形状シノギ (鎬)
全長(mm)200
タイプ8本組中目
刃長(mm)100
目の粗さ02(中目) 1cm当たり16cutの目が刻まれています。
刃幅(mm)9.5
刃厚(mm)3
1セット(8本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番852-8752
材質炭素工具鋼(SK-2)
形状シノギ (鎬)
粒度02(中目) 1cm当たり17cutの目が刻まれています。
全長(mm)215
タイプ5本組中目
刃長(mm)110
刃幅(mm)12
刃厚(mm)3.5
1セット
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。長いストロークを最大限生かすために、ヤスリ目をコミ(柄の差し込み部)近くまで目立てをすることにより切削力を高めています。目詰まりの原因となる重粘性の防錆油を塗布せず、クリアコーティングによって、切り粉のハク離性を向上させました。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験などに。
形状角
タイプ粗さ:荒目
刃長(mm)350
刃幅(mm)15
刃厚(mm)15
1本
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番852-8766
材質炭素工具鋼(SK-2)
形状シノギ (鎬)
全長(mm)170
タイプ12本組中目
刃長(mm)70
目の粗さ02(中目) 1cm当たり23cutの目が刻まれています。
刃幅(mm)4.2
刃厚(mm)2
1セット(12本)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番852-8762
材質炭素工具鋼(SK-2)
形状シノギ (鎬)
粒度03(細目) 1cm当たり32cutの目が刻まれています。
全長(mm)185
タイプ10本組細目
刃長(mm)85
刃幅(mm)7.3
刃厚(mm)2.5
1セット
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
センターピン
ハウスビーエム
税込¥1,868
¥1,698
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。