4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーターパンチグラインダーFT-PGAMは芯出しが不要で、研磨機上にセットするだけでご使用いただけます。 軽量であるため、簡単に持ち運びが可能です。 ダブルローラーを使用しているためロングピンやパンチの研磨にもご使用いただけます。
長さ(mm)ワーク:20-120 質量(kg)10.2 径(Φmm)研磨可能:1.5-25 精度(mm)回転:0.005 回転数[50Hz](min-1[r.p.m])ローラー:108 回転数[60Hz](min-1[r.p.m])ローラー:129 電源(AC V)100 モーター出力(W)25
1台
288,800 税込317,680
30日以内出荷

ファーステックパンチグラインダー
パンチグラインダーは研磨機の上に取り付けて丸パンチの研磨を行うものです。円筒研磨を自動的に行うことができます。
精度(mm)回転:0.005
1台
108,800 税込119,680
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

把握部がERコレットの為、最小2mmから最大26mmまでの直径のワークを正確に、早く把握することができ、心出し作業も不要です モーター内蔵により、より加工効率を上げることができます モーターの回転数を50-300min-1の間に設定することができます
電源(V)100 電源(単相/V)100 モーター回転数(min-1[r.p.m])50~300
1台
499,800 税込549,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3爪チャックSC03により簡単に早く、しかも正確にクランプすることができます 精密なダブルベアリングを採用し、安定性と高い精度を備えた耐久性の高いパンチフォーマーです
1台
489,800 税込538,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング