このセンターパンチフォーマーは同心度を保持するために回転センターを備えています。このため、より精度の高い加工を安定して行うことができます。
別途回し金(ケレ)をご用意下さい
材質SKS3
寸法(mm)真円度:0.002
直角度(mm)0.002/100
精度15°±10"
平行度(mm)0.002/100
中心高さ(mm)h:85、H:109
割出数24
回転角度(°)範囲:360
硬度(°)HRC60-62
このセンターパンチフォーマーは同心度を保持するために回転センターを備えています。このため、より精度の高い加工を安定して行うことができます。
寸法(mm)真円度:0.002
電源(V)100
直角度(mm)0.002/100
平行度(mm)0.002/100
モーター回転数(min-1[r.p.m])50~550
回転角度(°)範囲:360
硬度(°)HRC60-62
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。