「外径(Φmm)」から絞り込む
切断砥石サムライ ケースセットトーケン¥21,980税込¥24,178
1セット(115枚)
当日出荷
高い安全性、スムーズな切り込みと鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。
用途薄鉄板・波トタン・丸棒・パイプなどの一般金属、ステンレス材、アングル、チャンネル、丸棒、型鋼、薄板、トタン、一般鋼の切断に。トラスコ品番287-5659粒度(#)60砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度R外径(Φmm)105刃厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石サムライ18010枚入トーケン当日出荷
トラスコ品番809-2447粒度60厚さ(mm)1.6質量(kg)1.1穴径(Φmm)22外径(Φmm)180研削材AZ
切断砥石サムライ12510枚入トーケン当日出荷
トラスコ品番809-2446粒度60厚さ(mm)1.5質量(g)400穴径(Φmm)22外径(Φmm)125研削材AZ
切断砥石Tタイプ(硬)455トーケン(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,278
1セット(20枚)
翌々日出荷
トラスコ品番809-2464粒度36厚さ(mm)3.5質量(kg)1.4穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)455研削材A
切断砥石Tタイプ(硬)305mmトーケン翌々日出荷
トラスコ品番809-2460粒度36厚さ(mm)2.8質量(g)440穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305研削材A
切断砥石Kタイプ(軟)405トーケン¥21,980税込¥24,178
1セット(25枚)
翌々日出荷
トラスコ品番809-2463粒度36厚さ(mm)3質量(g)880穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)405研削材A
切断砥石Kタイプ(軟)355トーケン¥18,980税込¥20,878
1セット(25枚)
翌々日出荷
トラスコ品番809-2461粒度36厚さ(mm)2.9質量(g)640穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)355研削材A
切断砥石Kタイプ(軟)305mmトーケン¥13,980税込¥15,378
1セット(25枚)
当日出荷
安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプです。
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等外径(Φmm)305厚さ(mm)2.8穴径(Φmm)25.4粒度46研削材Aトラスコ品番809-2459質量(g)440主要切断材料一般鋼
切断砥石355mmステンレス用トーケン¥29,980税込¥32,978
1セット(25枚)
翌々日出荷
トラスコ品番809-2455粒度46K厚さ(mm)2.9質量(g)640穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)355適合材ステンレス研削材WA
切断砥石305mmステンレス用トーケン¥25,980税込¥28,578
1セット(25枚)
翌々日出荷
外径(Φmm)305厚さ(mm)2.8穴径(Φmm)25.4粒度46K研削材WAトラスコ品番809-2454質量(g)440適合材ステンレス
切断砥石255mmステンレス用トーケン3日以内出荷
外径(Φmm)255厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)22粒度46K研削材WAトラスコ品番809-2453質量(g)300適合材ステンレス
切断砥石205mmステンレス用トーケン3日以内出荷
トラスコ品番809-2452粒度46K厚さ(mm)2質量(g)160穴径(Φmm)22外径(Φmm)205適合材ステンレス研削材WA
切断砥石180mmステンレス用トーケン翌日出荷
外径(Φmm)180厚さ(mm)2穴径(Φmm)22粒度46K研削材WAトラスコ品番809-2451質量(g)130適合材ステンレス
切断砥石150mmステンレス用トーケン5日以内出荷
トラスコ品番809-2450粒度46K厚さ(mm)2質量(g)90穴径(Φmm)22外径(Φmm)150適合材ステンレス研削材WA
切断砥石125mmステンレス用トーケン翌々日出荷
外径(Φmm)125厚さ(mm)2穴径(Φmm)22粒度46K研削材WAトラスコ品番809-2449質量(g)60適合材ステンレス
ツインザー ステンレス用トーケン(1件のレビュー)当日出荷
両面補強による高い安全性、特殊製法によるスムーズな切り込みと鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。
用途ステンレス・薄鉄板・波トタン・丸棒・パイプなどの一般金属の切断に。外径(Φmm)105厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15粒度36砥粒A参考品番T0112トラスコ品番170-2700質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材ステンレス
ラフサイドタイプ切断砥石 剣豪トーケン(3件のレビュー)当日出荷
切れ味・耐久性に優れています。表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく目づまりもほとんどありません。一般鋼・ステンレス鋼などの幅広い用途の切断作業に最適です。
用途一般鋼・ステンレス鋼などの切断に。穴径(Φmm)25.4粒度36砥材A種別1枚補強硬度R使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
切断砥石 武蔵105サービスパックトーケン¥14,980税込¥16,478
1セット(60枚)
当日出荷
メーカー比耐久性で約2倍、切れ味で約1.2倍を実現しました。
用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミなどの金属全般の切断に。外径(Φmm)105厚さ(mm)1穴径(Φmm)15粒度60砥材AZトラスコ品番355-8576質量(kg)1.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度RB2F使用工具ディスクグラインダー主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど質量(kg/セット)1.8研削材AZ質量(kg/枚)0.023外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
切断砥石 武蔵105トーケン当日出荷
現行薄型切断砥石よりもさらに「耐久性と切れ味」を追求し、メーカー比で約2倍の耐久性と切れ味があります。
両面補強入安全切断砥石
用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミ等の金属全般の切断。トラスコ品番311-0354粒度60厚さ(mm)1砥材AZ質量(g)23穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度RB2F使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)105主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど研削材AZ外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
切断砥石スーパーツインザー105サービスパックトーケン当日出荷
外径(Φmm)105厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15粒度36砥材AZトラスコ品番355-8584質量(g)42最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度RB2F使用工具ディスクグラインダー研削材AZ質量(kg/枚)0.042外径×刃厚×穴径(mm)105×2.2×15
切断砥石510mm厚み4mm鉄工用トーケン翌々日出荷
安全・確実・シャープな切れ味で多様なニーズに適合するスタンダードタイプです。
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。トラスコ品番244-8661粒度30厚さ(mm)4質量(kg)2砥材A穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2370硬度R使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機外径(Φmm)510主要切断材料一般鋼外径×刃厚×穴径(mm)510×4.0×25.4
切断砥石 スーパーツインザー105mmトーケン予約販売
耐久性と切れ味を追求し、メーカー比で耐久性1.7倍、切れ味1.2倍を実現しました。
用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミ等の金属全般の切断。仕様両面補強トラスコ品番311-0362粒度36厚さ(mm)2.2砥材AZ質量(g)42穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度R使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)105結合剤B2F刃厚(mm)2.2主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど研削材AZ
切断砥石小次郎トーケン¥2,990~税込¥3,289~
1箱(10枚)ほか
当日出荷
巌流の耐久性・切れ味!
鉄工・ステンレス両方OK!
両面補強
粒度46厚さ(mm)1.6砥材AZ穴径(Φmm)15硬度R外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
ツインザー(スーパー両面補強切断砥石)トーケン(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
両面補強による高い安全性。
鋭い切削性を持つ高性能切断砥石。
特殊製法によるスムースな切り込み。
用途一般鋼材・アングル・チャンネル・丸棒・パイプ棒などの切断に。仕様両面補強穴径(Φmm)25.4硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒A主要切断材料一般鋼
ツインザー 金属用トーケン当日出荷
特殊製法によるスムーズな切り込みと、鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。両面補強で安全性と耐久性に優れています。
用途薄鉄板・波トタン・丸棒・パイプなどの一般金属の切断に。外径(Φmm)105厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15粒度36砥粒A参考品番T0111トラスコ品番170-2696質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般金属
切断砥石サムライトーケン(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
仕様両面補強硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)研削材AZ
切断砥石サムライ(1mm厚)トーケン(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~
1箱(10枚)ほか
当日出荷
極薄切断砥石。
切れ味抜群!作業効率大幅UP!長寿命。
用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105砥粒AZ主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)研削材AZ
切断砥石トーケン(6件のレビュー)当日出荷から16日以内出荷
安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。硬度R
バイスはくでん税込¥3,188~¥2,898~
ミニバイスはくでん税込¥659¥599
センターピン富士製砥(高速電機)税込¥3,850~¥3,500~
雷鳥ブライト富士製砥(高速電機)税込¥3,628¥3,298