絞り込み
ブランド
- トップ工業
- モノタロウ(320)
- TRUSCO(340)
- SK11(239)
- サンフレックス(145)
- エスコ(132)
- OSG(オーエスジー)(131)
- イチグチ(130)
- ヤナセ(柳瀬)(124)
- 三菱マテリアル(119)
- ミヤナガ(115)
- NACHI(不二越)(102)
- 3M(スリーエム)(93)
- 京セラ(90)
- スターエム(87)
- ツボサン(82)
- マキタ(81)
- BOSCH(ボッシュ)(78)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(73)
- タンガロイ(69)
- ノガ(64)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価

六角シャンク鉄工ドリル
トップ工業(14件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷から翌日出荷刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
六角シャンク鉄工ロングドリル
トップ工業(13件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
六角シャンクテーパー下穴錐
トップ工業(15件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。材質高速度鋼(HSS)質量(g)25シャンク径(Φmm)6.35
六角シャンクコンクリートロングドリル
トップ工業(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(1個)当日出荷刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけが出来ます。材質刃部:超硬チップ、特殊合金鋼溝長100寸法L(mm)180被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等寸法l(mm)135シャンク形状六角シャンクシャンク径(mm)6.35
六角シャンクステップドリル
トップ工業(4件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷1本のドリルで、いろいろなサイズの穴あけができます。六角シャンクだから、電動ドリルにワンタッチ取付け。抜け防止ストッパー付 作業の安全と能率アップに。コバルトハイスの3倍も寿命の長いG(チタンコーティング)タイプなら、安定した連続作業ができます。用途穴あけ、面取り同時加工に。穴の拡大に、長穴加工に。パイプ等曲面の穴あけに被削材鉄板(2mm程度)、ステンレス板(1.0mm程度)、プラスチック、木材など。
六角シャンクコバルトドリル
トップ工業(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷刃先にX型シンニング加工を施し、刃先が逃げずに正確な位置に穴あけができます。用途ステンレス・鉄の穴あけ作業に最適です。材質コバルトハイスシャンク径(mm)6.35
電動ドリル用 丁番ドリル
トップ工業(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷先端のガイド部により、丁番、サッシ枠穴のほぼ中央の下穴あけができ、きれいに手早く木ねじが止められます。ドリルは交換式で、破損・劣化した際には交換が可能です。用途被削材:丁番、サッシ枠。材質本体:高速度鋼(HSS)質量(g)20シャンク径(Φmm)6.35止ねじM3シャンク六角軸6.35mm
ユニバーサルソケット用替軸(大)
トップ工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トップユニバーサルソケットシリーズ用替軸(大)適合ソケット(ユニバーサルソケット)EUS-17・EUS-19・EUS-21・EUS-24、(ショートユニバーサルソケット)EUS-17S・EUS-19S・EUS-21S・EUS-24SRoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンクテーパー下穴錐ミニタイプ
トップ工業(6件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷から翌日出荷独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。材質ハイス鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)25シャンク径(mm)六角軸6.35RoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンクテーパー下穴錐
トップ工業(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(1個)ほか当日出荷から翌日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。材質高速度鋼(HSS)
内径カッター14点セット
トップ工業(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷トラスコ品番856-7255セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、延長アダプター本体(TNC-40A-H)、ガイド板本体(TNC-40G-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-40C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)x各2個、ナット(TNC-N)x2個、落下防止ストラップ(ERB-S)、変換アダプター(TNC-M16A)、六角棒レンチ2.5mm(HES-25)、ケース質量(kg)1摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200
六角シャンクコンクリートドリル(ECD)
トップ工業(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけができます。適合電動工具電動工具18V対応被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等
六角シャンクテーパー下穴錐(セット)
トップ工業(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1パック(3本)当日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。適合機種電気ドリル材質高速度鋼(HSS)被削材木材、竹、アルミサッシシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm