切削工具・研磨材 :「板 竹」の検索結果
こんなお得な商品も!

六角軸テーパー下穴錐
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。
材質高速度鋼(HSS)
質量(g)25
シャンク径(Φmm)6.35
独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。
材質ハイス鋼(HSS)
シャンク径(Φmm)6.35
有効長(mm)25
シャンク径(mm)六角軸6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。
セット内容ETK-3.0×3本
材質高速度鋼(HSS)
全長(mm)110
溝長(mm)42
シャンク径(Φmm)6.35
呼び寸法(mm)3
寸法d(mm)(先端)1.8
1パック(3個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
電動ドリルにドライバビットを装着したまま穴あけ作業ができます。
ドリルはワンタッチで交換でき、六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6mm径まで)が使用可能です。
用途木工・竹・アクリル板・石工ボード・パーティクルボード等の下穴あけに。
全長(mm)96
外径(mm)(ビット)15.8、(キリ)15.6
RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
適合機種電気ドリル
材質高速度鋼(HSS)
被削材木材、竹、アルミサッシ
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク六角軸6.35mm
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
材質高速度鋼(HSS)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。