切削工具・研磨材 :「ウィットねじ」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
切り屑がカール状に巻きあがります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
用途止まり穴加工用。被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。
材質高速度工具鋼(HSS)
精度JIS2級
食付き部の山数2.5山
表面処理ホモ処理
加工ねじウィットねじ
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
メインサイズのセット品なので保管にも便利です。
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
用途BSW(ウィット)ねじ山の修正
トラスコ品番768-1739
セット内容TD6-1/8W40、TD6-1/4W20、TD6-5/16W18、TD6-3/8W16、TD6-7/16W14、TD6-1/2W12、TD6-5/8W11、TD6-3/4W10、TD6-7/8W9、TD6-1W8
材質ダイス:低合金鋼(SKS)
厚さ(mm)0
質量(kg)1
1セット(10個)
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途BSW(ウィット)ねじ山の修正。
ねじの種類W
材質低合金鋼SKS
ねじの種類W
材質合金工具鋼(SKS)
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
加工ねじウィットねじ
外径(Φmm)25
厚さ(mm)9
質量(g)25
材質低合金鋼(SKS2)
ねじの種類W
加工ねじウイットねじ
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。
材質低合金鋼(SKS2)
厚さ(mm)14
質量(g)100
外径(Φmm)38
加工ねじウイットねじ
2018年トラスコ掲載ページ1 0420
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。
材質低合金鋼(SKS2)
質量(g)150
外径(Φmm)50
加工ねじウイットねじ
2018年トラスコ掲載ページ1 0420
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。