切削工具・研磨材 :「エアー 冷却装置」の検索結果
使用流体空気
使用圧力(MPa)0.2~0.5
接続口径R1/4(PT1/4)
仕様ニップル付
トラスコ品番220-4029
質量(g)78
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
切削液を使用しない冷却方式です。冷却空気は、外気から最大31℃低くなります。機械を使用しないので、故障がなく、メンテナンスが容易です。「渦動理論」を応用したドライ加工用冷却装置です。
用途切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却等に
付属品ホースニップル
トラスコ品番220-3669
質量(g)450
使用圧力(MPa)0.2~0.5
空気消費量(L/min)190~440
使用流体空気
エアー接続口R1/4(PT1/4)
吐出口1/8
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
800N(80kgf)の強力マグネットで、任意の位置に簡単に設置できます。ノズルの角度や方向を自在に決められます。追加用ねじ穴Rc1/4があけられていますので、ノズルを2本で使用できます。
用途切削液給油用に。独立したねじ穴が2本付いています。
トラスコ品番219-8592
質量(kg)1.4
口径(Φmm)切削液取込口/13.5
吸着力(N)800
ノズル長(mm)320
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。