切削工具・研磨材 :「エア-ノズル」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
切削液を使用しない冷却方式です。冷却空気は、外気から最大31℃低くなります。機械を使用しないので、故障がなく、メンテナンスが容易です。「渦動理論」を応用したドライ加工用冷却装置です。
用途切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却等に
付属品ホースニップル
トラスコ品番220-3669
質量(g)450
使用圧力(MPa)0.2~0.5
空気消費量(L/min)190~440
使用流体空気
エアー接続口R1/4(PT1/4)
吐出口1/8
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
クーラントサイズ:1/4
ノズル長(mm)330
先端ノズル径1/8
接続口径PT1/4
材質ポリアセタール樹脂使用
使用温度範囲(℃)-40~+120
使用流体空気、切削液
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。