切削工具・研磨材 :「セグメント」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プロテクトチップ採用により、切れ味がよく、長寿命タイプです。深切り、直進性に優れています。セグメントタイプで、抵抗が軽いため素早く切断できます。
用途コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に。
トラスコ品番836-6927
セット内容15mm穴用アダプター
材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
質量(g)85
2018年トラスコ掲載ページ5 0800
1枚
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
付属品調整用付属リング
材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
チップ高さ(mm)8
さまざまなワークマルチに使用できるダイヤモンドカッターです。特に、鋳鉄管の切断に適したダイヤモンドカッターです。切れ味を重視したセグメントタイプです。瓦、薄鉄板(1mm下)、大理石、塩ビ管、スレート、タイル、FRP、窯業系サイディングの切断が可能です。
用途鋳鉄管、紛体塗装管、薄鉄板(1mm以下)、瓦、大理石、スレート建材、塩ビ管、タイル、FRP、窯業系サイディングの切断に。
トラスコ品番856-3405
セット内容変換リング15
材質工具鋼、ダイヤ砥粒
質量(g)140
2018年トラスコ掲載ページ5 0806
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
鉄筋入りコンクリートやコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。チップと基板の接合強度が高いレーザー溶接を使用しています。熱に強く軽快な作業性で過酷な現場にも対応します。
用途コンクリート・コンクリートパイル・鉄筋入りヒューム管・U字溝・ALC・ブロックなどの切断に。
外径(mm)305
穴径(mm)30.5
刃厚(mm)2.8
仕様乾式
トラスコ品番829-1368
材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他
形状セグメントタイプ
質量(kg)1
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20
チップ高さ(mm)7
2018年トラスコ掲載ページ5 0807
1枚
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。
良好な切れ味が持続します。
用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に
外径(Φmm)105
穴径(Φmm)20.0
材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
付属リング穴径(Φmm)15
チップ高さ(mm)7
鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。良好な切れ味が持続します。
用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に。
仕様乾式
材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他
チップ高さ(mm)7
2018年トラスコ掲載ページ5 0800
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。