切削工具・研磨材 :「ブロック 研磨用」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外周と内周にダイヤモンドチップを配し、効率的な研削が可能です。基板の冷却穴で蓄熱を軽減し、14チップを採用しているため長寿命です。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)20 仕様荒・中仕上げ用 トラスコ品番402-3188 材質炭素鋼 質量(g)290 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材コンクリート、ブロック、レンガなど
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷

仕上げ平研削に最適で、きれいな面加工ができます。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。 仕様最高使用回転数(rpm):14500 トラスコ品番406-6348 材質炭素鋼 厚さ(mm)4.5 ねじ径(mm)M10 外径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。
用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。 仕様直接ねじ込み式 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー ねじ径(mm)10 最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300) 羽根の長さ(mm)19.5
1箱(10枚)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プロテクトチップ採用により、切れ味がよく、長寿命タイプです。深切り、直進性に優れています。ウェーブタイプで、切断面がきれいに仕上がります。
用途コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に。 材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他 チップ高さ(mm)8
1枚
1,998 税込2,198
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリートや石材の荒平研削に最適です。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。 穴径(mm)20 セット内容15mm穴用アダプター 材質炭素鋼 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 2018年トラスコ掲載ページ5 1002
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロテクトチップ採用により、切れ味がよく、長寿命タイプです。深切り、直進性に優れています。ウェーブタイプで、切断面がきれいに仕上がります。
用途コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に。 トラスコ品番836-6928 セット内容15mm穴用アダプター 材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他 質量(g)95 2018年トラスコ掲載ページ5 0800
1枚
1,498 税込1,648
翌日出荷

プロテクトチップ採用により、切れ味がよく、長寿命タイプです。深切り、直進性に優れています。セグメントタイプで、抵抗が軽いため素早く切断できます。
用途コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に。 トラスコ品番836-6927 セット内容15mm穴用アダプター 材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他 質量(g)85 2018年トラスコ掲載ページ5 0800
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷

鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。 良好な切れ味が持続します。
用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に 外径(Φmm)105 穴径(Φmm)20.0 材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 付属リング穴径(Φmm)15 チップ高さ(mm)7
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。良好な切れ味が持続します。
用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に。 仕様乾式 材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他 チップ高さ(mm)7 2018年トラスコ掲載ページ5 0800
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄筋入りコンクリートやコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。チップと基板の接合強度が高いレーザー溶接を使用しています。熱に強く軽快な作業性で過酷な現場にも対応します。
用途コンクリート・コンクリートパイル・鉄筋入りヒューム管・U字溝・ALC・ブロックなどの切断に。 外径(mm)305 穴径(mm)30.5 刃厚(mm)2.8 仕様乾式 トラスコ品番829-1368 材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他 形状セグメントタイプ 質量(kg)1 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20 チップ高さ(mm)7 2018年トラスコ掲載ページ5 0807
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷

羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。コストダウンを実現したエコノミータイプ。GPトップとほぼ同等の性能を持つ。生産工程の効率化(自動機による)。研削、研磨面が従来品より性能アップ。耐久性20%アップ。(メーカー比)。ブロック成型羽根で研磨力大幅アップ。騒音少なく快適に使用できます。
用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。スポット溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)M10(P1.5) ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 羽根の長さ(mm)19.5 砥粒ジルコニア 仕様直接ねじ込み式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300) 適合材金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
1箱(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)