さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(6)
  • サンドビック(234)
  • タンガロイ(204)
  • 三菱マテリアル(146)
  • 京セラ(107)
  • 住友電工ハードメタル(100)
  • エスコ(76)
  • ツボサン(61)
  • ワルター(41)
  • TRUSCO
  • サンフレックス(34)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(6)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(29)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

切削工具・研磨材 :「三角 材」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
鉄工用ヤスリ 三角 TRUSCO鉄工用ヤスリ 三角TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状三角適合材鉄工
精密用ダイヤモンドヤスリ三角 TRUSCO精密用ダイヤモンドヤスリ三角TRUSCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。<br />ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。<br />独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。<br />台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
鉄工用ダイヤモンドヤスリ 三角 TRUSCO鉄工用ダイヤモンドヤスリ 三角TRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。<br />ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。<br />独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。<br />台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
組ヤスリ 三角12本組 TRUSCO組ヤスリ 三角12本組TRUSCO
8,898税込9,788
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)12本組セット170/70質量(g)140質量(g/セット)140
組ヤスリ 三角10本組 TRUSCO組ヤスリ 三角10本組TRUSCO
8,498税込9,348
1セット
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)10本組セット185/85質量(g)275質量(g/セット)275
組ヤスリ 三角8本組 TRUSCO組ヤスリ 三角8本組TRUSCO
6,798税込7,478
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)8本組セット200/100幅(mm)7.5形状三角質量(g)325質量(g/セット)325
組ヤスリ 三角5本組 TRUSCO組ヤスリ 三角5本組TRUSCO
4,898税込5,388
1セット
当日出荷から翌日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)5本組セット215/110質量(g)290質量(g/セット)290
木柄付鉄工用ヤスリ 三角型 TRUSCO木柄付鉄工用ヤスリ 三角型TRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。目の粗さ中目適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材仕様木柄付形状三角
組ヤスリセット5本組 TRUSCO組ヤスリセット5本組TRUSCO(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(5本組)
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
仕様粗さ別エンドキャップ付質量(g)275ヤスリ部寸法(mm)平/11×3.5、半丸/12×3.8、丸/Φ5.5、角/5.5、三角/9.0質量(g/セット)275
トリプルカットヤスリ TRUSCOトリプルカットヤスリTRUSCO
4,398税込4,838
1本
当日出荷
三角形状の3面の目種が荒、中、細になっていますので1本で平ヤスリ3種類分の作業をおこなえます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研磨に。トラスコ品番468-9917材質合金工具鋼(SKS-8)質量(g)138タイプ荒目(12cut/cm)、中目(16cut/cm)、細目(25cut/cm)
WA(赤)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCOWA(赤)軸付砥石(軸径3mm)TRUSCO(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(10本)
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。<br />硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)<br />適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
組ヤスリ TRUSCO組ヤスリTRUSCO
899税込989
1本
当日出荷
全長(mm)215ヤスリ部寸法(mm)110
精密用ダイヤモンドヤスリセット TRUSCO精密用ダイヤモンドヤスリセットTRUSCO(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット(5本)
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。<br />ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。<br />独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。<br />台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状5種類各1本=5本1セット種類セット適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ) セット TRUSCOダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ) セットTRUSCO
2,798税込3,078
1セット(5本)
当日出荷
超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。トラスコ品番206-6609セット内容GS-100-HI、GS-100-HA、GS-100-M、GS-100-K、GS-100-S粒度#170材質/仕上人造ダイヤ粒質量(g)38.2タイプ精密用タイプ柄の形状丸、三角は角柄。平、半丸、角は丸柄。適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材アズワン品番64-8540-69
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ) TRUSCOダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)TRUSCO
519税込571
1本
当日出荷
超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。粒度#170全長(mm)100材質/仕上人造ダイヤ粒タイプ精密用タイプ刃長(mm)40適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ#400) TRUSCOダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ#400)TRUSCO
1,298税込1,428
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。適合材各種金型、ガラス、セラミックス、あらゆる硬質材料
ダイヤモンドハンドポリッシャー TRUSCOダイヤモンドハンドポリッシャーTRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌日出荷
方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。<br />どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。<br />強化プラスチック等硬質物の研摩。粒度#270材質/仕上SS400適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
鉄工用ダイヤモンドヤスリ セット TRUSCO鉄工用ダイヤモンドヤスリ セットTRUSCO
9,198税込10,118
1組
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。<br />ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。<br />独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。<br />台金に弾力があり研削料にフイット。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状平・半丸・丸・角・三角種類5種類各1本適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
小細工用ダイヤモンドヤスリ 5種類セット 140MM #200 TRUSCO小細工用ダイヤモンドヤスリ 5種類セット 140MM #200TRUSCO
2,498税込2,748
1セット(5本)
当日出荷
NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。トラスコ品番387-8935セット内容平・半丸・丸・角・三角材質炭素工具鋼粒度(#)200全長(mm)140タイプ10本組刃長(mm)50
軸付バリ取り先端工具 バリーマー 交差穴用 TRUSCO軸付バリ取り先端工具 バリーマー 交差穴用TRUSCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。シャフト径(Φmm)6仕様交差穴用。材質先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200ブラシ長(mm)302018年トラスコ掲載ページ5 1411
ダイヤモンドミニヤスリ TRUSCOダイヤモンドミニヤスリTRUSCO(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌日出荷
全長(mm)140刃長(mm)40種別鉄工用適合材鉄工
小細工用ダイヤモンドヤスリ 140MM #200 TRUSCO小細工用ダイヤモンドヤスリ 140MM #200TRUSCO
819税込901
1本
当日出荷から翌日出荷
NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。材質炭素工具鋼粒度(#)200全長(mm)140タイプ10本組刃長(mm)50柄の形状
組ヤスリセット10本組 TRUSCO組ヤスリセット10本組TRUSCO
10,980税込12,078
1セット
当日出荷から翌日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)10本組セット185/85形状平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円、刃刃、腹丸(各1本)仕様粗さ別エンドキャップ付質量(g)245質量(g/セット)245
ダイヤモンドニードルヤスリ TRUSCOダイヤモンドニードルヤスリTRUSCO
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)140刃長(mm)70種別鉄工用質量(g)7適合材鉄工
ダイヤモンドコテヤスリ TRUSCOダイヤモンドコテヤスリTRUSCO
7,598税込8,358
1本
当日出荷から翌々日出荷
スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤやすりです。 一本一本の形状・寸法の制度が非常に高く、特にエッジ・先端部分の品質が優れています。 適度なしなりはあるが、剛性があって曲がりにくいです。 純度が高く、硬いダイヤを使用していて耐摩耗性に優れます。 ダイヤモンドパウダーを2層コーティングしているため寿命が向上しています。
全長(mm)155粒度170種別鉄工用適合材鉄工
軸付バリ取り先端工具 バリーマー 止まり穴用 TRUSCO軸付バリ取り先端工具 バリーマー 止まり穴用TRUSCO
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。シャフト径(Φmm)6仕様止まり穴用。最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200ブラシ長(mm)302018年トラスコ掲載ページ5 1411
ダイヤモンドコテヤスリ #120 TRUSCOダイヤモンドコテヤスリ #120TRUSCO
7,598税込8,358
1本
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)150粒度120種別鉄工用適合材鉄工
ダイヤモンドミニヤスリ TRUSCOダイヤモンドミニヤスリTRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に最適、小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など、特に細かい作業に種別鉄工用材質工具鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)全長(mm)140質量(g)5刃長(mm)40適合材鉄工
組ヤスリセット12本組 TRUSCO組ヤスリセット12本組TRUSCO
14,980税込16,478
1セット
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)12本組セット170/70形状平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円、刃刃、腹丸、ハマグリ、両甲(各1本)仕様粗さ別エンドキャップ付質量(g)145質量(g/セット)145
CBNヤスリ(鉄工用タイプ/精密タイプ) TRUSCOCBNヤスリ(鉄工用タイプ/精密タイプ)TRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱超合金、高速度鋼(ハイス)、ダイス鋼等高硬度難削金属(焼結合金)、主に鉄を含む金属との相性が良いです。ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ砥粒です。砥粒の切れ味が最後まで持続します。ダイヤモンド砥粒の耐熱性は空気中で約600℃で酸化しますがCBN砥粒は約1000℃で酸化します。より耐熱性に優れた砥粒です。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスタイプ5本組刃長(mm)80
組ヤスリセット8本組 TRUSCO組ヤスリセット8本組TRUSCO(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1セット
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
仕様粗さ別エンドキャップ付サイズ(L/l)8本組セット200/100質量(g)300質量(g/セット)300
木柄付鉄工用ヤスリ 5種類セット TRUSCO木柄付鉄工用ヤスリ 5種類セットTRUSCO
8,398税込9,238
1箱(5本)
当日出荷から翌日出荷
木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。仕様木柄付材質/仕上ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材目の粗さ中目適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ TRUSCOショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリTRUSCO
3,998税込4,398
1本
翌日出荷から翌々日出荷
細い箇所に最適なショートタイプです。柄は3Φの丸軸です。 別売のハンドル(T-HANDLE)もしくはレシプロのハンドグラインダーに装着して使用する事ができます。 スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に最適。小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など。特に細かい作業に。
ダイヤモンドミニヤスリ(セット) TRUSCOダイヤモンドミニヤスリ(セット)TRUSCO
15,980税込17,578
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
種別鉄工用適合材鉄工
ダイヤモンドニードルヤスリ(セット) TRUSCOダイヤモンドニードルヤスリ(セット)TRUSCO
14,980税込16,478
1セット
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)140ヤスリ部寸法(mm)70種別鉄工用適合材鉄工
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら