管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PSねじ)TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PSおねじ加工用。加工ねじ管用平行ねじPS材質低合金鋼(SKS2)
サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用)TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
刃数が多く長寿命です。
スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。
切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。適合材鉄・ステンレス材質(チップ)サーメット材質(座金)合金工具鋼
トクマルチップソーTRUSCO当日出荷
火花・粉塵が少なく、カケ・バリ・カエリが出にくいです。耐久性に優れた超硬質合金サーメットチップ採用で切断コストを低減します。スピーディーな切断で作業性が抜群です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、ステンレス鋼・電線管、丸・角パイプ、寸切ボルト、鉄管、鉄筋、一般軟鋼材、アルミサッシ、銅管、真鍮棒などの切断に。刃数36外径(Φmm)180穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.8トラスコ品番400-4531材質台金:高炭素鋼、チップ:サーメット質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
サーメットチップソーTRUSCO当日出荷から翌日出荷
刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット