こんなお得な商品も!

研磨布シート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。
カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨
長さ(mm)280
幅(mm)230
砥粒アルミナ質研削材
こんなお得な商品も!

研磨布シート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。
カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
水をつけての使用はできません。
用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。
さび取り、汚れ取り、バリ取り。
素地のならし研磨。
塗装前の研磨、仕上げ研磨。
幅×長さ(mm)230×280
適合材各種金属
布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。
通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。
曲面、凹凸面に最適です。
用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。
付着物のクリーニング。
さび取り、塗膜はがし。
適合材ステンレス、アルミ
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
材質ナイロン不織布
質量(g)300
購入しやすい3枚パックです。ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群です。ソフトな風合いで、凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。湿式作業においても研磨力が持続され、威力を発揮します。
用途ヘアーライン加工、酸化被膜研磨
材質砥粒:炭化ケイ素、砥粒:酸化アルミニウム
長さ(mm)230
幅(mm)150
2018年トラスコ掲載ページ5 1329
柔軟性があるので凹凸によく馴染みます。下地を削らずに表面をクリーニングします。
用途サビ取り、塗装はがし、溶接作業前のクリーニングなど。
穴径(Φmm)10
厚さ(mm)15
粒度120相当
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。
柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。
目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。
M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)95
ねじ径(mm)10
厚さ(mm)12
材質ナイロン不織布
ピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
使用工具100mm電動ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
弾力性に富み素地を削りすぎることなく滑らかに仕上げられます。
馴染が良いため、研磨加工時に振動が少なくスムーズに研磨加工ができる様、使い勝手を向上しております。
微小バリ取り、面取りに最適です。
曲面、凹凸面の狭い場所に最適です。
スーパーファインベルトに比べ研削力があり、ステンレスの研磨に適しています。
用途機械加工後のバリ取り、目つぶし
ステンレス製品のヘアライン加工
さび取り、塗膜はがし
適合材ステンレス
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
材質ナイロン不織布
砥材アランダム砥粒(A)
質量(g)300
砥粒A
適合工具レジンダー
柔軟性があるので凹凸によくなじみます。
特殊ナイロン不織布(シリコンカーバイト)に砥粒を結合させた仕上げ用研磨材です。
用途さび取り、塗装はがし。
溶接作業前後のクリーニング等。
外径(mm)100
ねじ径(mm)16
厚さ(mm)16
粒度#36相当
トラスコ品番299-4348
質量(g)305
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径×厚さ×穴径(mm)100×15×16
最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]
1箱(5枚)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。
軸径(Φmm)3
摘要ステンレス、アルミ製品の研磨
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)40
使用工具マイクログラインダー
線径(Φmm)ステン0.1(304)
差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
トラスコ品番492-3782
全長(mm)125
質量(g)106
差込角(mm)凹凸9.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途真鍮、銅製品及び合金製品の研磨
細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。
軸径(Φmm)3
材質軸:快削鋼(SUM24L)ブラシ:真鍮
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)40
使用工具マイクログラインダー
線径(Φmm)0.1
毛材真鍮
適合材真鍮、銅、合金
50枚入りX5パックの250枚お買い得品番です。基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。
材質砥粒:アルミナ質研削材
長さ(mm)280
幅(mm)230
RoHS指令(10物質対応)対応
軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れた平型ブラシです。
用途細かい溝、コーナーの調整、凹凸部、パイプの内面の研磨。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
軸径(Φmm)3
材質/仕上軸:快削鋼、毛材:ステンレス
摘要金属製品のバリ取り、サビ落とし
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)40
毛材ステンレス
線径(mm)0.08
繊維を太くすることで、従来品よりも高耐久・長寿命を実現しました。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。
材質ナイロン不織布
2018年トラスコ掲載ページ5 0989
羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)25
砥粒アランダム砥粒(A)
仕様一般金属用
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽枚数4×18
使用工具ディスクグラインダー
羽根枚数4×18
適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなど
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
粒度P1500、P2000は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。
カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
水をつけての使用はできません。
砥粒はアルミナ質研削材です。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨。
長さ(mm)280
幅(mm)230
材質/仕上砥粒:アルミナ質研削材
質量(g)100
適合材鋼材、金属
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。
外径(Φmm)20
軸径(Φmm)3
トラスコ品番272-7129
摘要各種金属製品等の研磨、バリ取り、黒皮落とし
質量(g)3.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)40
使用工具マイクログラインダー
線径(Φmm)砥粒入ナイロン0.3
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。
軸径(Φmm)3
摘要金属製品の剥離、研削
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)40
使用工具マイクログラインダー
線径(Φmm)硬鋼線0.1
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。
軸径(Φmm)3
摘要仕上げ、艶出し、クリーニング
質量(g)3.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)40
使用工具マイクログラインダー
線径(Φmm)ナイロン0.2
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。
外径(Φmm)23
軸径(Φmm)3
トラスコ品番272-7137
摘要各種金属製品等の研磨、バリ取り、黒皮落とし
質量(g)3.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)40
使用工具マイクログラインダー
線径(Φmm)砥粒入りナイロン0.3
適合材金属
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
50本入のお買い得パックです
コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れた平型ブラシです
軸付なので取り付け交換が容易です。
用途細かい部分の研磨。細かい溝の研磨。コーナーの調整。凹凸部の研磨。パイプの内面研磨。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
外径(Φmm)23
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)40
材質(軸)快削鋼
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。
軸径(Φmm)3
摘要静電気を抑えた仕上げ、クリーニング
質量(g)3.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)40
使用工具マイクログラインダー
線径(Φmm)モノエイト0.15
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。
外径(Φmm)23
軸径(Φmm)3
トラスコ品番259-0611
摘要金属・セラミック製品の研磨、スケールの除去
質量(g)3.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)40
使用工具マイクログラインダー
線径(Φmm)ダイヤ0.25
1本
¥3,498
税込¥3,848
翌日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。
柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。
目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。
M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
用途鏡面仕上げ前の下地研磨に
材質ナイロン不織布
厚さ(mm)11
質量(g)270
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10(P1.5)
使用工具100mm電動ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
外径(Φmm)95
三面ディスクは羽根を折って重ねています。簡単な研削作業から研削研磨作業まで幅広く使用が可能。研磨布をV字に折りこんで、パットに接着してあるため、上面、下面、側面の3ヶ所で研磨作業が可能です。GPマルチディスクよりクッション性は劣りますが、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりとフィットします。また、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途金属タンク等の研磨、各種バリ取り。非鉄金属の研磨。各種溝研磨に最適。
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)20
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
適合材金属、非鉄金属
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。
軸径(Φmm)3
摘要金型等の仕上げ、クリーニング
質量(g)3.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)40
使用工具マイクログラインダー
線径(Φmm)アラミド繊維
M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。
材質ナイロン不織布
2018年トラスコ掲載ページ5 0988
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。
外径(Φmm)20
軸径(Φmm)3
トラスコ品番259-0573
摘要金属・セラミック製品の研磨、スケールの除去
質量(g)3.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)40
使用工具マイクログラインダー
線径(Φmm)ダイヤ0.25
1本
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。
柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。
目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。
取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。
芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)95
穴径(Φmm)15
材質ナイロン不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
使用工具100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用)
最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
粒度P1500、P2000は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。
カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
水をつけての使用はできません。
砥粒はアルミナ質研削材です。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨。
質量(g)20
材質/仕上砥粒:アルミナ質研削材
幅(mm)230
長さ(mm)280
梱包数250枚
適合材鋼材、金属
羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。被研磨材に対して食いつきがよいジルコニアタイプは、研削作業にお使いください。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。
仕様重研磨用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
羽根の長さ(mm)25
エコノミータイプの布シート研磨材です。
用途曲面・凹凸面の研磨にも使用できます。車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。基材が布でできているため丈夫で破れ難く重研削に最適です。手で裂いて使うことができます。
材質砥材:酸化アルミニウム、接着剤:レジン
長さ(mm)280
幅(mm)230
色砥材面:赤茶色、基材面:白色
砥材アランダム砥粒
適合材車輌・金属・木工などの塗装面
接着剤合成樹脂
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。