切削工具・研磨材 :「真鍮 粉」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金型仕上専用の低揮発性のオイルです。 低粘度な不水溶性オイルで、切り粉の分散を助けガジリやキズを防止します。 溶剤で拭き取った後も防錆効果が得られます。 アルミ、真鍮、銅など非鉄金属との反応もありません。 非溶剤系オイルでPRTR法及び労働安全衛生法の指定するオイルを含まない安全なオイルです。
用途金型の仕上加工に。 トラスコ品番468-7825 容量(mL)250 質量(g)245
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

CNC・CMC等の工作機械のワーク後に出来た切削粉等を機械の切削油を使用して循環ポンプからオイルガンにオイルを送り切削粉等を洗い落とすことが出来ます。ノズルでオイル量を調節しながら洗浄できます。
用途工作機械内の洗浄 ホース取付口G3/8 使用圧力(MPa)0.2 付属品ホースジョイント 材質アルミダイカスト、真鍮 適合流体オイル
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンク取り付け式なので交換が容易です 逆回転での使用不可です 使用限界温度250℃
用途高温になった金属の清掃、切粉払いに。使用工具:電気ドリル・ボール盤。 ブラシ長(mm)40 全長(mm)100 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500 線径(Φmm)0.2 材質(軸)真鍮
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)