切削工具・研磨材 :「研磨ディスク 不織布」の検索結果
ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ加工物によくなじみます。
用途金属製品の薄いサビ取り、光沢だし。木工製品のケバ取り。
外径(Φmm)125
砥材A(アルミナ)
材質ナイロン不織布
質量(g)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000(無負荷時)
使用工具ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)
適合材金属、木工製品など
ナイロン繊維と研磨不織布をミックスすることにより繊維がクッションの役割を果たし目詰まりが起こりにくくペーパーのように深いキズは入らず表面だけを仕上げます。抜群の研磨力。長寿命で柔軟性があり丸味のある研磨面が得られ、曲面部分の仕上げにも最適です。
用途酸化皮膜やサビとり、塗装やラミネート前の粗面化。溶接前のクリーニング。ステンレス等の溶接あとのヤケとり。ステンレス・アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。木工製品の木地研磨・塗装研磨やバリとり
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)M10(P1.5)
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
厚さ(mm)15
仕様直接ねじ込み式
材質/仕上(素材)スリーエム製ナイロン研磨不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
使用工具ディスクグラインダー
適合材ステンレス・アルミ・木工
柔軟性があるので凹凸によくなじみます。
特殊ナイロン不織布(シリコンカーバイト)に砥粒を結合させた仕上げ用研磨材です。
用途さび取り、塗装はがし。
溶接作業前後のクリーニング等。
外径(mm)100
ねじ径(mm)16
厚さ(mm)16
粒度#36相当
トラスコ品番299-4348
質量(g)305
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径×厚さ×穴径(mm)100×15×16
最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]
1箱(5枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。自生作用が大きい為、目詰まりしません。
用途溶接のヤケ取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工に、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理に
付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)
厚さ(mm)15
使用工具ディスクグラインダー
ワンタッチ(ねじ式)取り付けが可能です。絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。自生作用が大きいため、目づまりしません。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理に。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)M10(P1.5)
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
厚さ(mm)15
仕様直接ねじ込み式
材質/仕上(素材)スリーエム製
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
使用工具ディスクグラインダー
M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。
材質ナイロン不織布
2018年トラスコ掲載ページ5 0988
繊維を太くすることで、従来品よりも高耐久・長寿命を実現しました。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。
材質ナイロン不織布
2018年トラスコ掲載ページ5 0989
特殊ナイロン不織布(シリコンカーバイト)に砥粒を結合させた柔軟性がある仕上げ用研磨材です。ワイヤブラシのように飛散するような危険がありません。下地を削らずに表面をクリーニングします。
用途サビ取り、塗装はがし。溶接作業前後のクリーニングなど。
外径(Φmm)160
穴径(Φmm)22
厚さ(mm)15
粒度36相当
トラスコ品番374-6381
質量(g)140
最高使用回転数(min-1[r.p.m])[8400]
使用工具180mmディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])70.3[4218]
1セット(5枚)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。
柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。
目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。
M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)95
ねじ径(mm)10
厚さ(mm)12
材質ナイロン不織布
ピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
使用工具100mm電動ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
使用しているナイロンの量が多いので長寿命です。
砥石と違い削りすぎのおそれがなく、安定した研磨ができます。
外径(Φmm)58
厚さ(mm)12
材質ナイロン不織布
穴径(Φmm)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
最高使用周速度(m/s[m/min])45.5[2732]
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。
柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。
目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。
M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
用途鏡面仕上げ前の下地研磨に
材質ナイロン不織布
厚さ(mm)11
質量(g)270
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10(P1.5)
使用工具100mm電動ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
外径(Φmm)95
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。
柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。
目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。
取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。
芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)95
穴径(Φmm)15
材質ナイロン不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
使用工具100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用)
最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。
外径(Φmm)95
厚さ(mm)15
材質不織布
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
ワンタッチ(ねじ式)取り付けが可能です。回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。
外径(Φmm)95
ねじ径(mm)M10(P1.5)
厚さ(mm)15
材質不織布
ねじピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散することがなく安全に作業が行えます。その上、ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、すばやく作業ができます。
目詰まりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
用途黒皮除去、サビ落とし、塗装はがしなどに
粒度120相当
トラスコ品番754-9164
厚さ(mm)13
砥材シリコンカーバイト、ナイロン不織布
質量(g)640
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
使用工具Φ100ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]
外径(Φmm)100
1セット(5個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。
外径(Φmm)125
厚さ(mm)15
材質不織布
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000
最高使用周速度(m/s[m/min])58.9[3533]
回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。
外径(Φmm)180
厚さ(mm)15
材質不織布
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6500
最高使用周速度(m/s[m/min])61.2[3674]
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。