絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(20)
  • 理研コランダム(8)
  • 光陽社(5)
  • FUJI STAR(三共理化学)(70)
  • 王冠印(2)
  • 冨士トンボ(5)
  • ディアー印(2)
  • イチグチ(253)
  • エスコ(103)
  • 3M(スリーエム)(27)
  • ヤナセ(柳瀬)(160)
  • NSK(ナカニシ)(65)
  • サンフレックス(34)
  • SK11(34)
  • ムラコ(25)
  • ニューレジストン(23)
  • SHINEX(シャイネックス)(18)
  • 永興電機工業(18)
  • ノートン(サンゴバン)(14)
粒度・番手
  • 36(5)
  • 40(40)
  • 50(3)
  • 60(50)
  • 80(52)
  • 100(43)
  • 120(57)
  • 150(25)
  • 180(32)
  • 220(2)
  • 240(44)
  • 280(2)
  • 320(41)
  • 400(36)
  • 600(18)
  • 800(7)
  • 1000(6)
  • 1200(2)
  • 1500(5)
  • 2000(2)
適合材
  • アルミ(36)
  • ガラス(4)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(54)
  • セラミックス(7)
  • チタン・ニッケル(7)
  • 木工(16)
  • 樹脂(11)
  • (1)
  • 石材(4)
  • 超硬合金(1)
  • (40)
  • 銅・真鍮(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(21)
  • 以上(28)
  • 以上(29)
  • 以上(30)
価格
  • 1,500円以下(13)
  • 1,500-10,000円(75)
  • 10,000-50,000円(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「研磨布」の検索結果

特価
本日12月3日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • 研磨布シート
  • 研磨布ロールペーパー
  • 研磨布ロール
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水研磨布シート 230X280mm(50枚入) TRUSCO耐水研磨布シート 230X280mm(50枚入)TRUSCO
2,898税込3,188
1箱(50枚)
翌日出荷
エコノミータイプの布シート研磨材です。
用途曲面・凹凸面の研磨にも使用できます。車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。基材が布でできているため丈夫で破れ難く重研削に最適です。手で裂いて使うことができます。材質砥材:酸化アルミニウム、接着剤:レジン長さ(mm)280幅(mm)230砥材面:赤茶色、基材面:白色砥材アランダム砥粒適合材車輌・金属・木工などの塗装面接着剤合成樹脂
エコノミーフラップホイール TRUSCOエコノミーフラップホイールTRUSCO
1,598税込1,758
1箱(5個)
当日出荷から翌日出荷
粘りある研磨布を使用し、研磨力と耐久性、低コストを実現したエコノミータイプのフラップホイールです。ペーパーがしなり弾力性があるため、加工物にフィットした研磨ができます。両面キャップレスで金具を使用していないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。
用途金属のバリ取り、サビ落とし。平面、曲面、内面など、金属の表面研磨全般。フラップの先端を避ける、狭い部分などの研磨に適しています。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール軸径(Φmm)6幅(mm)25軸長(mm)35
フラップホイール(軸径6mm) 50個単位まとめ買い品 TRUSCOフラップホイール(軸径6mm) 50個単位まとめ買い品TRUSCO
29,980税込32,978
1箱(50個)
翌々日出荷
まとめ売りのお買い得パックです。(50個入り)一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用可能です。軸付なので自由自在に使用でき、ヘアラインの方向も一定です。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電動)仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番489-6998材質軸:スチール軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度(#)60軸長(mm)40羽根枚数約110枚外径(mm)80
ミニペーパー(布やすり)70X115 5枚入 TRUSCOミニペーパー(布やすり)70X115 5枚入TRUSCO
139税込153
1袋(5枚)
当日出荷から翌日出荷
そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。金属研磨作業の定番品、布ベースのためラフな研磨でも破れにくく耐久性を発揮します。
用途サビ取り、バリ取り、素地調整。長さ(mm)115幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
GPトップフラット セラミック #36 Φ100 TRUSCOGPトップフラット セラミック #36 Φ100TRUSCO
759税込835
1枚ほか
翌日出荷から翌々日出荷
長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレスやチタン等を目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途鉄、ステンレス、チタンの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。粒度36砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根の長さ(mm)23
GPサンダーペーパー ねじ込み式 Φ100 5個入 TRUSCOGPサンダーペーパー ねじ込み式 Φ100 5個入TRUSCO
3,998税込4,398
1箱(5枚)
翌々日出荷
一般金属用です。弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイール(側面使用)としても使用できます。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。曲面にピッタリフィットします。直接ねじ込み式です。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材です。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤハンドラッパーセット TRUSCOダイヤハンドラッパーセットTRUSCO
3,698税込4,068
1枚
翌々日出荷
パットとシートはマジックテープでセットしますので交換がワンタッチでできます。 目づまりが少なく、耐久力が普通の研磨布紙の数十倍です。
用途ガラス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材に。長さ(mm)90幅(mm)55.5
シートペーパー 5枚入 TRUSCOシートペーパー 5枚入TRUSCO
1,798税込1,978
1袋(5枚)
当日出荷
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1500、P2000は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。 砥粒はアルミナ質研削材です。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨。長さ(mm)280幅(mm)230材質/仕上砥粒:アルミナ質研削材質量(g)100適合材鋼材、金属
シートペーパー 50枚入 TRUSCOシートペーパー 50枚入TRUSCO
16,980税込18,678
1箱(50枚)
当日出荷から翌日出荷
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1500、P2000は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。 砥粒はアルミナ質研削材です。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨。質量(g)20材質/仕上砥粒:アルミナ質研削材幅(mm)230長さ(mm)280梱包数250枚適合材鋼材、金属
ディスクペーパーGPトップ(R)フラット TRUSCOディスクペーパーGPトップ(R)フラットTRUSCO
6,998税込7,698
1箱(10枚)
翌日出荷
長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレス等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途鉄、ステンレス、チタンの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。トラスコ品番160-7122セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)粒度#100材質/仕上砥材:セラミック砥材セラミック質量(g)66最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根枚数72適合材鉄、ステンレス、チタン外径(mm)100羽根の長さ(mm)20穴径(mm)16
ディスクペーパーGPトップ(R)フラット TRUSCOディスクペーパーGPトップ(R)フラットTRUSCO
3,998税込4,398
1箱(10枚)
翌日出荷から翌々日出荷
長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレス等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途鉄鋼、非鉄金属の研削研磨や、塗料・サビ落とし、各種バリ取りなどに。セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)材質/仕上砥材:アランダム砥材アランダム質量(g)54最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根枚数72適合材鉄鋼、非鉄金属外径(mm)100羽根の長さ(mm)20穴径(mm)16
ディスクペーパーGPトップ フラットセラミック(難削材用) TRUSCOディスクペーパーGPトップ フラットセラミック(難削材用)TRUSCO
6,998税込7,698
1セット(10枚)
翌々日出荷
長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレスやチタン等を目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途鉄、ステンレス、チタンの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。穴径(Φmm)16外径(Φmm)100セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)材質砥材:セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根の長さ(mm)20
ディスクペーパーGPトップ フラットアランダム(一般金属用) TRUSCOディスクペーパーGPトップ フラットアランダム(一般金属用)TRUSCO
4,998税込5,498
1セット(10枚)
当日出荷から翌日出荷
長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレス等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途鉄鋼、非鉄金属の研削研磨や、塗料・サビ落とし、各種バリ取りなどに。穴径(Φmm)16外径(Φmm)100セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)材質砥材:アランダム最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根の長さ(mm)20
ディスクペーパーGPトップ フラットジルコニア(重研磨用) TRUSCOディスクペーパーGPトップ フラットジルコニア(重研磨用)TRUSCO
5,198税込5,718
1セット(10枚)
翌日出荷
長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレスやアルミ等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途ステンレス、アルミの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。穴径(Φmm)16外径(Φmm)100セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)材質砥材:ジルコニア最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根の長さ(mm)20
ジルコニアエンドレスベルト TRUSCOジルコニアエンドレスベルトTRUSCO
4,998税込5,498
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。
用途ステンレス材、スチール鋼材などの研削・研磨に最適。一般研磨から重研削まで幅広く可能。金属作業工具・利器などのバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。材質砥材:ジルコニア砥粒(Z)
不織布研磨パッド TRUSCO不織布研磨パッドTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1セット(3枚)
当日出荷
購入しやすい3枚パックです。ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群です。ソフトな風合いで、凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。湿式作業においても研磨力が持続され、威力を発揮します。
用途ヘアーライン加工、酸化被膜研磨材質砥粒:炭化ケイ素、砥粒:酸化アルミニウム長さ(mm)230幅(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 1329
ペースト研磨剤 TRUSCOペースト研磨剤TRUSCO
949税込1,044
1個(100g)
当日出荷
手磨き用のペースト研磨剤です。電動工具の入らない細かい作業に最適です。専用の磨き・拭き取りネルクロスなどの柔らかい布等に塗布し使用します。
用途アルミ製ホイール、窓枠、調理用具などの汚れ、傷をきれいに落とします。アルミ用。材質酸化アルミニウム容量(g)1002018年トラスコ掲載ページ5 1301
超研削 ナイロン軸付ホイール TRUSCO超研削 ナイロン軸付ホイールTRUSCO
7,598税込8,358
1セット(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
ナイロンの枚数を増やすことで密度を増し、回転数を上げた研磨が可能です。耐久性のあるナイロン不織布を使用しています。回転数を上げる事で短時間で中仕上げの効果的な研磨ができます。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール、ナイロン不織布2018年トラスコ掲載ページ5 1057
ベベルディスク 高耐久タイプ TRUSCOベベルディスク 高耐久タイプTRUSCO
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷
繊維を太くすることで、従来品よりも高耐久・長寿命を実現しました。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。材質ナイロン不織布2018年トラスコ掲載ページ5 0989
ベベルディスク TRUSCOベベルディスクTRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。材質ナイロン不織布2018年トラスコ掲載ページ5 0988
GPサンダーペーパーΦ80 ジルコニアねじ込み TRUSCOGPサンダーペーパーΦ80 ジルコニアねじ込みTRUSCO
6,198税込6,818
1セット(5枚)
翌々日出荷
耐久性がアルミナ砥材タイプの約2倍あり長寿命です。研削性に優れたジルコニア研磨布を採用しているので粗仕上げでの作業効率が向上します。曲面にピッタリフィットします。直接ねじ込み式です。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材です。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。2018年トラスコ掲載ページ5 0955材質ジルコニア砥材セット内容6mm軸アダプター付(1箱に1個)
GPサンダーペーパーΦ100 ジルコニアねじ込み TRUSCOGPサンダーペーパーΦ100 ジルコニアねじ込みTRUSCO
6,698税込7,368
1セット(5枚)
翌日出荷から翌々日出荷
耐久性がアルミナ砥材タイプの約2倍あり長寿命です。研削性に優れたジルコニア研磨布を採用しているので粗仕上げでの作業効率が向上します。曲面にピッタリフィットします。直接ねじ込み式です。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材です。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。セット内容6mm軸アダプター付(1箱に1個)材質ジルコニア砥材2018年トラスコ掲載ページ5 0955
まとめ買い GPトップα アランダムΦ100 TRUSCOまとめ買い GPトップα アランダムΦ100TRUSCO
39,980税込43,978
1セット(100枚)
当日出荷から翌日出荷
研磨布の植え方が通常とは異なり特殊加工しているため、自生作用が大きく研削力が持続し、目づまり・研磨焼けが少ないです。騒音少なく快適に使用できます。ワンタッチ(ねじ式)で取り付け可能です。(ディスクグラインダーのみ)
用途航空機、自動車、船体、橋梁、タンクなどの研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。使用工具:100mm電動ディスクグラインダー。材質アランダム砥材2018年トラスコ掲載ページ5 0945
フラップホイール(軸径6mm) TRUSCOフラップホイール(軸径6mm)TRUSCO
23,980税込26,378
1セット(50個)
当日出荷から9日以内出荷
まとめ売りのお買い得パックです。 一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。 内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。 サイドのみ使用可能です。 軸付なので自由自在に使用でき、ヘアラインの方向も一定です。 加工ワークの形状によくなじみます。 常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。 放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。使用工具:ストレートグラインダー。軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000材質(軸)スチール
薄型ミニフラップホイール TRUSCO薄型ミニフラップホイールTRUSCO
3,398税込3,738
1セット(5本)
翌日出荷から翌々日出荷
一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。 放熱効果が大きくワークを変質させません。 内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。 回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)軸径(Φmm)3適合材一般金属質量(g)60.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール外径×幅W(mm)30×5
ペーパーミニフラップホイール TRUSCOペーパーミニフラップホイールTRUSCO
3,298税込3,628
1セット(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。 放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。 回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)軸径(Φmm)3適合材一般金属最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30材質(軸)スチール
シートペーパー(布やすり) TRUSCOシートペーパー(布やすり)TRUSCO(29件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
ナイロン軸付ホイール(軸径6mm) TRUSCOナイロン軸付ホイール(軸径6mm)TRUSCO
5,198税込5,718
1セット(5個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス、一般金属兼用です。 ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力などに優れています。 自生作用によっていつも新しい表面が表れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 長い間形を持続します。エッジがボロボロにかけることもありません。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)材質軸:スチール最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)40適合材ステンレス
ナイロンミックスホイール(軸径6mm) TRUSCOナイロンミックスホイール(軸径6mm)TRUSCO
4,598税込5,058
1セット(5個)
当日出荷から翌々日出荷
ナイロンとペーパー(A砥粒)のミックスタイプです。 絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布の当たりに比べ、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 「自生作用」によっていつも新しい表面が現れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 小型、軽量のヘアライン、傷取り専用です。
用途ステンレス、アルミのヘアライン作業に最適、金属製品の傷、バリ、ビード取りに、木工製品の木地研磨や塗装研磨に、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)材質軸:スチール最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000軸長(mm)40
ステンレス用 GPトップ(R) TRUSCOステンレス用 GPトップ(R)TRUSCO
2,798税込3,078
1セット(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
ステンレスを研磨しても目詰まり、焼けの発生がありません。 初期研磨から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途ステンレスの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなど、ステンレスなどの難削材の研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具Φ100ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根の長さ(mm)22
ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) TRUSCOペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)TRUSCO(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。 使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール
ナイロンディスクミニ ハード TRUSCOナイロンディスクミニ ハードTRUSCO
3,398税込3,738
1箱(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
使用しているナイロンの量が多いので長寿命です。 砥石と違い削りすぎのおそれがなく、安定した研磨ができます。
外径(Φmm)58厚さ(mm)12材質ナイロン不織布穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高使用周速度(m/s[m/min])45.5[2732]
GPトップ アランダム TRUSCOGPトップ アランダムTRUSCO
38,980税込42,878
1箱(100枚)
翌日出荷から9日以内出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。 空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根枚数90枚使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16.5
GP トップトクマルくん ジルコニア (コニカルタイプ 100mm) TRUSCOGP トップトクマルくん ジルコニア (コニカルタイプ 100mm)TRUSCO
3,598税込3,958
1箱(10枚)
翌日出荷
テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。ステンレスなどの難削材の研削研磨。付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用角度(°)15~25羽根の長さ(mm)16
GP曲面ディスク ジルコニア(重研磨用) TRUSCOGP曲面ディスク ジルコニア(重研磨用)TRUSCO
4,798税込5,278
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。被研磨材に対して食いつきがよいジルコニアタイプは、研削作業にお使いください。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。仕様重研磨用最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー羽根の長さ(mm)25
GP トップDX(デラックス) TRUSCOGP トップDX(デラックス)TRUSCO
2,998税込3,298
1箱(5個)
翌日出荷
用途一般金属用。 金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。外径(Φmm)100穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)砥材ジルコニア最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー適合材一般金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属羽根の長さ(mm)16.5
溶接ビード除去ディスク Φ100 TRUSCO溶接ビード除去ディスク Φ100TRUSCO
2,298税込2,528
1箱(5枚)
当日出荷から翌日出荷
羽根枚数36ペーパー寸法(mm)25
ホイール用アーバー M10 TRUSCOホイール用アーバー M10TRUSCO(1件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
6mm軸用グラインダーに取り付け可能にします。
用途クリーニングホイールに装着するアーバー。トラスコ品番395-0662軸径(Φmm)6全長(mm)75質量(g)44ねじピッチ1.5ねじ径M10
GPトップ アルミナ TRUSCOGPトップ アルミナTRUSCO(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
GPトップ シリコンカーバイト TRUSCOGPトップ シリコンカーバイトTRUSCO
2,798税込3,078
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途ガラス、石材などの研磨。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)16.5付属品Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個)穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ガラス、石材など最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)使用角度(°)15~30
切削工具・研磨材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら