傘型ブラシ ステンレスブラシ半円型(軸径6mm)TRUSCO当日出荷から翌日出荷
底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ステンレス適合材各種金属
傘型ブラシ ワイヤブラシ角型(軸径6mm)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ワイヤ鋼線適合材各種金属
傘型ブラシ ワイヤブラシ半円型(軸径6mm)TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ワイヤ鋼線適合材各種金属
傘型ブラシ ステンレスブラシ角型 (軸径6mm)TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
下方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ステンレス適合材各種金属
ねじ込み式GPトップα(ジルコニア砥粒)TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。コストダウンを実現したエコノミータイプ。GPトップとほぼ同等の性能を持つ。生産工程の効率化(自動機による)研削、研磨面が従来品より性能アップ。耐久性20%アップ。(メーカー比)ブロック成型羽根で研磨力大幅アップ。騒音少なく快適に使用できます。
用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。スポット溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10(P1.5)ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5羽根の長さ(mm)19.5砥粒ジルコニア仕様直接ねじ込み式最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)適合材金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
バイスはくでん税込¥3,188~¥2,898~
ミニバイスはくでん税込¥659¥599
センターピン富士製砥(高速電機)税込¥3,850~¥3,500~
雷鳥ブライト富士製砥(高速電機)税込¥3,628¥3,298