超硬チップ採用の軟鉄の切断に特化したエコノミーチップソーです。
長寿命でスムーズな切れ味が持続します。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼の切断。
適合材鉄
外径(Φmm)180
穴径(Φmm)20.0
刃厚(mm)1.8
刃数36
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
材質(チップ)超硬
材質(座金)工具鋼
切断能力(mm)鉄鋼6
超硬チップ採用の軟鉄の切断に特化したエコノミーチップソーです。長寿命でスムーズな切れ味が持続します。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼の切断。
外径(mm)305
穴径(mm)25.4
刃厚(mm)2.0
刃数60
仕様紙箱入
トラスコ品番837-0574
材質台金材質:工具鋼、チップ:超硬
質量(g)914
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1700
切断能力(mm)鉄鋼8
2018年トラスコ掲載ページ5 0764
1枚
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
押す・しっかり握る・強く廻す。この3つの機能が自然に生かされ、抜群の切れ味と耐久性、そして使い良さ。90°回転させる時、手首に力が必要なく、非常に手軽です。
用途アルミ・薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビなども穴の修正、拡大に最適。鉄管・塩ビパイプのバリ取りにも最適。
材質(刃)中炭素鋼
火花・粉塵が少なく、カケ・バリ・カエリが出にくいです。耐久性に優れた超硬質合金サーメットチップ採用で切断コストを低減します。スピーディーな切断で作業性が抜群です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、ステンレス鋼・電線管、丸・角パイプ、寸切ボルト、鉄管、鉄筋、一般軟鋼材、アルミサッシ、銅管、真鍮棒などの切断に。
刃数36
外径(Φmm)180
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.8
トラスコ品番400-4531
材質台金:高炭素鋼、チップ:サーメット
質量(g)260
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)鉄鋼6
薄鋼(鉄)板の穴を広げたり、パイプ等の面取りに使用します。バリ取りから穴の修正に。銅管、塩ビパイプの面取りに最適です。
用途穴あけ後のバリ取り、サラビス取付けの面取り、パイプの面取り等。薄鋼板0.8mm以下の鋼管等の穴サイズを大きくする時。
材質(刃)中炭素鋼
強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。
軸径(Φmm)6
幅(mm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)40
強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。
軸径(Φmm)3
軸長(mm)30
強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。使用工具:ストレートグラインダー。
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)40
さまざまなワークマルチに使用できるダイヤモンドカッターです。特に、鋳鉄管の切断に適したダイヤモンドカッターです。切れ味を重視したセグメントタイプです。瓦、薄鉄板(1mm下)、大理石、塩ビ管、スレート、タイル、FRP、窯業系サイディングの切断が可能です。
用途鋳鉄管、紛体塗装管、薄鉄板(1mm以下)、瓦、大理石、スレート建材、塩ビ管、タイル、FRP、窯業系サイディングの切断に。
トラスコ品番856-3405
セット内容変換リング15
材質工具鋼、ダイヤ砥粒
質量(g)140
2018年トラスコ掲載ページ5 0806
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。