切削工具・研磨材 :「青棒 鏡面」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
主成分が酸化アルミニウムの研磨剤です。ノンクロム研磨剤は、フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷とりおよび鏡面仕上げに使います。青棒より仕上げ面が細かいため、青棒使用後のバフ目消しにも使います。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミなどの鏡面仕上げ。
適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど
トラスコ品番400-4426
材質酸化アルミニウム、脂肪酸
幅(mm)49
色ライトグリーン
高さ(mm)27
質量(g)370
奥行(mm)151
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途に応じて油脂研磨剤(青棒・白棒・トリポリ)を使用し、鏡面仕上げをします。
外径(Φmm)100
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
厚さ(mm)10
仕様直接ねじ込み式
穴径(Φmm)M10(P1.5)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
使用工具ディスクグラインダー
ステンレス、一般金属兼用。最終仕上げ用ホイールです。青棒系油脂研磨材含浸タイプなので、そのままご使用下さい。美しい仕上げ面が得られます。
用途細部の鏡面仕上げ及び艶出し。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
色緑色
使用工具マイクログラインダー、電気ドリル
軸径×軸長(mm)3×35
適合材ステンレス、一般金属
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。
柔軟性が高く、ワークによくなじみます。
M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:ディスクグラインダー。
外径(Φmm)95
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
厚さ(mm)10
トラスコ品番470-2654
材質国産羊毛フェルト
質量(g)290
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
適合材鉄・ステンレス
ねじ径(Φmm)M10(P1.5)
1箱(5個)
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。柔軟性が高く、ワークによくなじみます。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:ディスクグラインダー。
トラスコ品番835-6132
材質国産羊毛フェルト
質量(g)58
2018年トラスコ掲載ページ5 0999
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。
柔軟性が高く、ワークによくなじみます。
取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。
用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用)
外径(Φmm)95
厚さ(mm)10
トラスコ品番471-9701
材質国産羊毛フェルト
質量(g)290
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
適合材鉄・ステンレス
1箱(5個)
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。