切削工具・研磨材 :「0 05」の検索結果

関連キーワード
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(HSS) 刃形ストレート
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。 幅×長さ(mm)230×280 適合材各種金属
1袋(5枚)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
仕様粗さ別エンドキャップ付 質量(g)275 ヤスリ部寸法(mm)平/11×3.5、半丸/12×3.8、丸/Φ5.5、角/5.5、三角/9.0 質量(g/セット)275
1セット(5本組)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅が広いため広い面積の作業に適しています
用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。 行数6行 材質(ブラシ部)0.3焼入ワイヤー 全長×幅W×厚さ(mm)130×60×15 毛丈(mm)20 トラスコ品番258-9320 質量(g)100 タイプ小判型
1本
489 税込538
当日出荷

耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。 材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C) 長さ(mm)280 幅(mm)228
1袋(5枚)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

全長(mm)215 ヤスリ部寸法(mm)110
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。 厚さ(mm)10 材質/仕上麻+綿布 使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー 適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
1枚ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
全長(mm)215 刃長(mm)110 幅(mm)11 厚さ(mm)3.5 形状 サイズ(L/l)5本組セット215/110 質量(g)300 セット数5 質量(g/セット)300
1セット(5本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャンク径3mmです。ヌープ硬度 約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラス等、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
軸径(Φmm)3 全長(mm)50.0 被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。 シャンク径(Φmm)3.0
1本
759 税込835
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヌープ硬度 約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBN(ボラゾン)もダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
軸径(Φmm)3.0 被削材炭素鋼、合金工具鋼、高速度鋼具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼 適合工具(トラスコ)マイクログラインダー(ミニター)ミニモ(ナカニシ)エレクターGX(UHT)マイクロハンドソールシリーズ(日東工器)エアソニック(浦和工業)ロータリーハンドピース(付属品で対応)(ベッセル)エアーマイクログラインダ Φ3mm(日本精密機械工作)リューター(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm
1本
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

世界でスタンダードな16°テーパー(DIN6499/ISO15488)コレットのエコノミータイプです。
用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工に。
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します。酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の仕上げ研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。 材質基材:紙(Cwt)、砥材:酸化アルミニウム(A) 長さ(mm)280 幅(mm)228
1袋(5枚)
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

細かい部品加工・修正作業に最適です。極小のバリ取り作業に使用できます。 薄型によりペン先のようにピンポイントに研磨が可能です。
用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)40 材質(軸)スチール
1セット(5本)
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全周に刃が刻まれています。JIS-B4704相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。 全長(mm)215 刃長(mm)110 幅(mm)12 厚さ(mm)3.8 形状半丸 材質合金工具鋼(SKS-8) サイズ(L/l)5本組セット215/110 質量(g)285 適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど 質量(g/セット)285
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。 厚さ(mm)7 材質/仕上綿布 使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
1袋ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1500、P2000は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。 砥粒はアルミナ質研削材です。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨。 長さ(mm)280 幅(mm)230 材質/仕上砥粒:アルミナ質研削材 質量(g)100 適合材鋼材、金属
1袋(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃がしタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚 表面処理AlCrNコーティング
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。 基材は柔軟性に富み、曲面にも良くなじみます。 シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。 塗装面の仕上げ研磨。 木工・ガラスなどの工作。 自動車の補修。 金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。 幅×長さ(mm)228×280 砥材シリコンカーバイト(C) 基材紙(Awt) 適合材金属、木工、ガラス等
1袋(5枚)
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)5本組セット215/110 質量(g)290 質量(g/セット)290
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)5本組セット215/110 質量(g)260 質量(g/セット)260
1セット
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)5本組セット215/110 幅(mm)Φ5.5 形状 質量(g)225 質量(g/セット)225
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミニウム合金加工専用設計の採用により高い加工能率と良好な加工精度を実現します。
用途被削材:アルミニウム合金、銅合金、樹脂。 材質超微粒子超硬合金
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

細かい部品加工・修正作業に最適です。 極小のバリ取り作業に使用できます。 薄型によりペン先のようにピンポイントに研磨が可能です。
用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動) 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 軸長(mm)30 材質(軸)スチール
1セット(5本)
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。 放熱効果が大きくワークを変質させません。 内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。 回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動) 軸径(Φmm)3 適合材一般金属 質量(g)60.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 軸長(mm)30 材質(軸)スチール 外径×幅W(mm)30×5
1セット(5本)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粒度#600 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 軸径(Φmm)3 質量(g)2.3 首下長(mm)4
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクションサンダー用マジック式ペーパーです。マジック式で、取り換えが簡単です。切り粉が排出されやすく、目詰まりが抑制されます。パターンコートにより研削力が向上しました。
用途自動車補修研磨作業。金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼き付け塗面の研磨、肌ならし。使用工具:非吸じん式ダブルアクションサンダー。(マジックテープタイプ) 外径(mm)125 材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高周速度78.5m/s(4710m/min) 2018年トラスコ掲載ページ5 0971
1セット(50枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクションサンダー用マジック式ペーパーです。マジック式で、取り換えが簡単です。切り粉が排出されやすく、目詰まりが抑制されます。パターンコートにより研削力が向上しました。
用途自動車補修研磨作業。金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。(表面研磨)木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼き付け塗面の研磨、肌ならし。使用工具:吸じん式ダブルアクションサンダー。(マジックテープタイプ) 外径(mm)125 材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高周速度78.5m/s(4710m/min) 2018年トラスコ掲載ページ5 0970
1セット(50枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使用範囲の広い2枚刃エンドミルで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度までの加工物に最適です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚 表面処理AlCrNコーティング
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。使用工具:ストレートグラインダー。 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)40
1箱(5個)
4,275 税込4,703
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30
1箱(10個)
6,150 税込6,765
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

使用範囲の広い2枚刃エンドミルで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度までの加工物に最適です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚 表面処理AlCrNコーティング
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。 材質バイメタル
1箱(3本)ほか
23,985 税込26,384
翌々日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
形状円筒 質量(g)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 軸長(mm)41 先端角(°)0 首下長(mm)6
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
形状円筒 質量(g)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 軸長(mm)41 先端角(°)0 首下長(mm)6
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤル表示のため、工作機械のZ方向の0点基準設定が容易です。
用途Z方向の基準位置の設定に。 トラスコ品番208-3130 ストローク(mm)2 幅(mm)54 寸法(mm)(ツール受け)42 質量(kg)1.2 高さ(mm)50 奥行(mm)54 測定精度±5μm アズワン品番64-8723-83
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷

耐摩耗性に優れた「サーメットチップ」採用により、長切れを実現しています。ステンレスはもちろん、ガルバリウム鋼板、金属系サイディングにも対応しています。外径305mmは高速チップソーカッターはもちろん砥石用高速切断機でも使用可能です。制限刃(0.5mm±0・1mm)採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。
用途ステンレス(6mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般の切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 適合材ステンレス 切断能力(mm)ステンレス6 2018年トラスコ掲載ページ5 0774
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
質量(g)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 粒度325 刃長(mm)3 軸径(Φmm)3 全長(mm)50 形状円筒 首下長(mm)6 先端角(°)0 軸長(mm)41
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)