ロングコーンサンダーNSK(ナカニシ)翌々日出荷
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49716(軸径6)
用途深穴、曲部の中仕上げに。形状テーパー幅(mm)85品番【専用ホルダー】49716内径(Φmm)【1】11、【2】14
ロングコーンサンダーNSK(ナカニシ)翌々日出荷
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49718(軸径6)
用途深穴、曲部の中仕上げに。形状テーパー幅(mm)85品番【専用ホルダー】49718内径(Φmm)【1】21、【2】24
ロングコーンサンダーNSK(ナカニシ)翌々日出荷
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49715(軸径6)
用途深穴、曲部の中仕上げに。形状テーパー幅(mm)85品番【専用ホルダー】49715内径(Φmm)【1】5、【2】7
ロングコーンサンダーNSK(ナカニシ)翌々日出荷
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49717(軸径6)
用途深穴、曲部の中仕上げに。形状テーパー幅(mm)85品番【専用ホルダー】49717内径(Φmm)【1】16、【2】20
セミロングコーンサンダーNSK(ナカニシ)翌々日出荷
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49678(軸径6)
用途曲面、穴部の中仕上げに。形状テーパー幅(mm)40品番【専用ホルダー】49678内径(Φmm)【1】7、【2】12
セミロングコーンサンダーNSK(ナカニシ)翌々日出荷
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49680(軸径6)
用途曲面、穴部の中仕上げに。形状テーパー幅(mm)60品番【専用ホルダー】49680内径(Φmm)【1】14、【2】20
セミロングコーンサンダーNSK(ナカニシ)翌々日出荷
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49679(軸径6)
用途曲面、穴部の中仕上げに。形状テーパー幅(mm)50品番【専用ホルダー】49679内径(Φmm)【1】10、【2】16
カートリッジサンダー (外径19mm~30mm)NSK(ナカニシ)翌々日出荷
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49480(軸径6)
用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。形状円筒幅(mm)30品番【専用ホルダー】49480内径(Φmm)30
カートリッジサンダー (外径19mm~30mm)NSK(ナカニシ)翌々日出荷
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49450(軸径6)
用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。形状円筒幅(mm)20品番【専用ホルダー】49450内径(Φmm)19
カートリッジサンダー (外径19mm~30mm)NSK(ナカニシ)翌々日出荷
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49470(軸径6)
用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。形状円筒幅(mm)25品番【専用ホルダー】49470内径(Φmm)25
カートリッジサンダー (外径19mm~30mm)NSK(ナカニシ)翌々日出荷
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49460(軸径6)
用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。形状円筒幅(mm)20品番【専用ホルダー】49460内径(Φmm)22
キャンプサンダー 円筒型NSK(ナカニシ)翌々日出荷
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49790(軸径3)
形状円筒幅(mm)12品番【専用ホルダー】49790最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)8
キャンプサンダー 円筒先丸型NSK(ナカニシ)翌々日出荷
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49760(軸径3)
形状円筒先丸幅(mm)13品番【専用ホルダー】49760最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)8
キャンプサンダー 円筒先丸型NSK(ナカニシ)翌々日出荷
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49810(軸径6)
形状円筒先丸幅(mm)26品番【専用ホルダー】49810最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)17
キャンプサンダー 円筒先丸型NSK(ナカニシ)翌々日出荷
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49755(軸径3)
形状円筒先丸幅(mm)11品番【専用ホルダー】49755最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000外径(Φmm)6
キャンプサンダー 円筒先三角型NSK(ナカニシ)翌々日出荷
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49820(軸径6)
形状円筒先三角幅(mm)26品番【専用ホルダー】49820最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)17
キャンプサンダー 円筒型NSK(ナカニシ)翌々日出荷
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49830(軸径6)
形状円筒幅(mm)26品番【専用ホルダー】49830最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)17
キャンプサンダー 円筒先三角型NSK(ナカニシ)翌々日出荷
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49770(軸径3)
形状円筒先三角幅(mm)11品番【専用ホルダー】49770最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000外径(Φmm)6
キャンプサンダー 円筒先丸型NSK(ナカニシ)翌々日出荷
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49805(軸径6)
形状円筒先丸幅(mm)17品番【専用ホルダー】49805最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000外径(Φmm)14
キャンプサンダー 円筒先丸型NSK(ナカニシ)翌々日出荷
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49765(軸径3)
形状円筒先丸幅(mm)15品番【専用ホルダー】49765最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)11
キャンプサンダー 円筒型NSK(ナカニシ)翌々日出荷
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49795(軸径3)
形状円筒幅(mm)15品番【専用ホルダー】49795最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)11
キャンプサンダー 円筒型NSK(ナカニシ)翌々日出荷
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49785(軸径3)
形状円筒幅(mm)10品番【専用ホルダー】49785最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000外径(Φmm)6
キャンプサンダー 円筒先三角型NSK(ナカニシ)翌々日出荷
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49815(軸径6)
形状円筒先三角幅(mm)17品番【専用ホルダー】49815最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000外径(Φmm)14
キャンプサンダー 円筒型NSK(ナカニシ)翌々日出荷
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49825(軸径6)
形状円筒幅(mm)17品番【専用ホルダー】49825最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000外径(Φmm)14
キャンプサンダー 円筒先三角型NSK(ナカニシ)翌々日出荷
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49780(軸径3)
形状円筒先三角幅(mm)15品番【専用ホルダー】49780最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)11
ダイヤモンドベルトセットNSK(ナカニシ)翌々日出荷
耐摩耗性と耐久性に優れ安定した仕上げ加工面を保持できます。
長さ(mm)300トラスコ品番833-8446セット内容65021、65022、65023、65024、65025、65026、65027、65028各1本幅(mm)8質量(g)512018年トラスコ掲載ページ5 1358
ダイヤモンドベルトソフトNSK(ナカニシ)翌々日出荷
耐摩耗性と耐久性に優れ安定した仕上げ加工面を保持できます。
長さ(mm)300幅(mm)8質量(g)52018年トラスコ掲載ページ5 1358
ダイヤベルトソフトタイプNSK(ナカニシ)翌日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と耐久性に優れ安定した仕上げ加工面を保持できます。
長さ(mm)300幅(mm)82018年トラスコ掲載ページ5 1358
ダイヤベルトハードタイプNSK(ナカニシ)翌々日出荷
耐摩耗性と耐久性に優れ安定した仕上げ加工面を保持できます。
長さ(mm)300幅(mm)82018年トラスコ掲載ページ5 1358
ジルコニアベルトNSK(ナカニシ)翌々日出荷
アルミ、ステンレス、真鍮など目づまりが発生しやすい金属加工に最適です。
粒度120トラスコ品番833-8433長さ(mm)300幅(mm)8質量(g)622018年トラスコ掲載ページ5 1358
サンドベルトNSK(ナカニシ)¥2,898~税込¥3,188~
1セット(30本)
翌々日出荷
高い周速加工でも脱落が少なくソフトタッチで高能率研削ができます。
長さ(mm)3002018年トラスコ掲載ページ5 1357
ダイヤベルト 5本入NSK(ナカニシ)翌々日出荷
長さ(mm)300幅(mm)8トラスコ品番477-4345セット内容65011(#80)、65012(#120)、65014(#240)、65015(#320)、65017(#600)各1本質量(g)10
ジルコニアベルトセット 30本入NSK(ナカニシ)翌々日出荷
長さ(mm)300幅(mm)8トラスコ品番477-4329セット内容64971(#80)、64972(#100)、64973(#120)各10本質量(g)92
サンドベルト仕上げセット 40本入NSK(ナカニシ)翌々日出荷
長さ(mm)300幅(mm)8トラスコ品番477-4281セット内容64925(#320)、64926(#400)、64927(#600)、64928(#800)各10本質量(g)60
サンドベルトセット 40本入NSK(ナカニシ)翌々日出荷
長さ(mm)300幅(mm)8トラスコ品番477-4272セット内容64921(#80)、64922(#120)、64923(#180)、64924(#240)各10本質量(g)82