ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。動物繊維に比べて均一性があり侵潤性がなく、また不純物の抽出もありません。
用途金属、プラスチック、ゴム、革等のバリ取りに。塗装や接着面研磨、サビ取り、研磨加工に適しています。
トラスコ品番407-0443
軸径(Φmm)3
形状ホイール
幅(mm)4
粒度240(#)
全長(mm)46
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
毛材砥粒入りナイロン
外径(mm)25
線径(mm)0.4
1パック(5本)
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
振れ精度を極めて小さく抑えた振動・ビビリの少ない精度の高い軸付砥石です。
高品質の砥粒を使用しているため、切削力に優れた使いやすい砥石です。
軸部分は寸法精度を高くし、その強度と共に総合耐久性能を追求しています。
砥石の接着には強力な接着剤を使用していますので安全性にも優れています。
厳しい品質管理により生産された高品質の軸付砥石です。
軸径(Φmm)3
形状円筒型
色ピンク
被削材主に合金鋼、工具鋼で焼入品の精密研削に適します。治工具や金型の研削用として最適です。
砥粒PAW
結合剤V(ビトリファイド)
適合材合金鋼、工具鋼
結合度Q
電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
ステンレス線を芯線により、スパイラル状に固定しています。
アルミ合金・ステンレス・一般鋼材の加工に適しています。
全長が長く(100mm)、通常のブラシでは対応できない奥行を加工できます。
用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴、曲面のバリ取りに最適。
軸径(Φmm)3
金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフです。
軸径(Φmm)3
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材SUS304
線径(mm)0.1
柔軟性に優れ平面、曲面を削らず表面だけをソフトに研磨できます。強力な繊維により砥粒を保持するので、耐久性に優れています。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。研磨音が小さく作業振動も少ない、作業者に優しいサンダーです。
用途ステンレスやアルミのヘアーライン加工や仕上げ加工に適します。酸化皮膜や汚れの除去(塗装や溶接の前処理)に最適です。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に適しています。木工、プラスチック仕上げにも適しています。
軸径(Φmm)3
対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト
砥粒CBN
トラスコ品番476-6458
セット内容PAW砥石:42612、42613、42614、42615、42616、42617、42618、42619、PA砥石:42631、42632、42633、42634、42635、42636、42637 各1本
軸径(Φmm)3
質量(g)75
軸径3mm
1セット(15本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
トラスコ品番829-3423
軸径(Φmm)3.0
形状円筒
幅(mm)13.0
粒度80
色ピンク
質量(g)102
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)93
砥粒WA
外径(mm)8.0
1セット(10本)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
軸径3mm
トラスコ品番476-6466
セット内容GC砥石:42681、42682、42683、42684、42685、42687、42688、42690、42692、42694、42695、42696 各1本
質量(g)69
1セット(12本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
軸径(Φmm)3
外径(mm)5
トラスコ品番476-9091
幅(mm)8
質量(g)30
最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000
軸長(mm)52
毛材馬
1セット(10本)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
外径(mm)25
トラスコ品番477-0544
幅(mm)6
質量(g)23
タイプサイザル麻バフ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)45
1セット(5本)
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
幅(mm)1.5
軸長(mm)43
毛材SUS304
円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。
トラスコ品番831-4928
軸径(Φmm)3
形状円筒
全長(mm)100
質量(g)11
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000
毛材GC砥粒入りナイロン
ブラシ長(mm)30
外径(mm)10
2018年トラスコ掲載ページ5 1405
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
粒度180
軸径(Φmm)3
形状円筒
色オリーブ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
砥粒WA
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。