切削工具・研磨材 :「自動研磨装置」の検索結果
研磨材を高圧で吹き付けることで、サビや塗装の除去、金属・プラスチック・ガラス等の表面処理や研磨に使用可能です。研磨材の消費を抑える循環方式で、ラボにも適したコンパクト設計です。サンデックスVはより噴射力が強く、研磨材も研削力高いカーボランダムを使用できます。
仕様循環式
付属品フットスイッチ、配管ホース(Φ8)・継手、覗窓防護シート、研磨材(カーボランダム)3kg
種別サンデックスV
質量(kg)15
電源(V)AC100 50/60Hz 150A
ノズル内径(Φmm)4
外寸法(mm)350×385×570
適合径(Φmm)【研磨材】0.180~0.420
アズワン品番2-9417-03
適正使用圧力(MPa)0.3~0.7
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。