切削工具・研磨材 :「仕上げ用エンドミル」の検索結果
鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。
特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
刃数4
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。底刃はコーナー強度に優れたギャッシュランド付きを採用。(ギャッシュランド付きエンドミルで加工すると隅残りが発生します。隅残り除去仕上げ加工には、シャープコーナーをお使いください。)
刃数2
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h6
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。底刃はコーナー強度に優れたギャッシュランド付きを採用。(ギャッシュランド付きエンドミルで加工すると隅残りが発生します。隅残り除去仕上げ加工には、シャープコーナーをお使いください。)
材質超硬コーティング
刃数4
表面処理GSXコート(AICrN)
刃先形状ギャッシュランド
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h6
VAN登録商品。鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
刃数6
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。
工具材料コバルトハイスを使用しています。
エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)
VAN登録商品。鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
刃径D(Φmm)50
刃長l(mm)70
全長L(mm)160
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数6
ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。
公差(mm)+0.062~0
工具材料コバルトハイスを使用しています。
エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)
VAN登録商品。鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数6
ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。
公差(mm)+0.062~0
工具材料コバルトハイスを使用しています。
エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)
VAN登録商品。鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
刃長l(mm)55
全長L(mm)125
シャンク径d(Φmm)25
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。
公差(mm)+0.052~0
刃数6
全長(mm)125
シャンク径(Φmm)25
工具材料コバルトハイスを使用しています。
エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。