LAアクアREVOドリル ショート 30NACHI(不二越)3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ30mm
全長(mm)65工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】30~40突き出し長さ(mm)【基準】30P
LAアクアREVOドリル ショート 20NACHI(不二越)3日以内出荷から4日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm
全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30突き出し長さ(mm)【基準】20P
六角軸ステン用ドリル SwiftPrecisionNACHI(不二越)4日以内出荷
心厚を小さくしてスラスト抵抗を低減し、喰いつき性を向上。シンニング心厚を小さくし過ぎず最適化することで、刃先強度と加工スピードを両立。刃先形状の最適化により、加工時間短縮と長寿命を両立。加工時間が短く、ハンマリング回数が少ないためバッテリーの持ちが良い。充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱可能。
用途ステンレス・鉄・銅・木材・プラスチックなどの穴あけに。材質HSS-Coタイプステンレス用推奨回転数(min-1[r.p.m])2100以下シャンク形状6.35mm(六角軸)入数1本
CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル30NACHI(不二越)3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
全長(mm)65工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h6ねじれ角(°)30直径許容差h7突き出し長さ(mm)30
CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル20NACHI(不二越)3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h6ねじれ角(°)30直径許容差h7突き出し長さ(mm)20
ストレートドリルNACHI(不二越)当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
六角軸鉄工ドリルSwift PrecisionNACHI(不二越)3日以内出荷から4日以内出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。
用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数1本
アクアREVOドリル バリレス 4DNACHI(不二越)当日出荷から4日以内出荷
バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。
用途穴あけ加工材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7シャンク径(許容差)h6
アクアREVOドリル マイクロ 10DNACHI(不二越)当日出荷から10日以内出荷
小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。
材質超硬表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ10DCねじれ角(°)30直径許容差(mm)0~-0.009
アクアREVOドリル マイクロ 5DNACHI(不二越)当日出荷から10日以内出荷
小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。
材質超硬表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ5DCねじれ角(°)30直径許容差(mm)0~-0.009
アクアTREVOドリル スタブNACHI(不二越)当日出荷から10日以内出荷
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
鉄工用チタンコートドリル シンニングNACHI(不二越)当日出荷から8日以内出荷
コーティング効果で寿命は鉄鋼の10倍
用途ステンレス・鉄・綱・木材・プラスチック用コーティングTiNコーティング使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
ステンレス用ドリル シンニングNACHI(不二越)(2件のレビュー)当日出荷
コバルトハウス鋼採用でステンレス等の難削作業に最適です。
喰い付きがよく切削抵抗が少なく長寿命です。
用途ステンレス・鉄・綱用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
鉄工用ドリル シンニングNACHI(不二越)当日出荷から8日以内出荷
全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。
喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
鉄工用ドリル シンニングNACHI(不二越)当日出荷から8日以内出荷
全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。
喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
ナチ 六角軸鉄工ドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
ナチ ステンレス用ドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
ステンレス、その他難削材に穴あけできるドリル刃です。先端研磨シンニング刃。
用途ステンレス・鉄・鋼シャンク形状ストレートシャンク
AGパワーセミロングドリルNACHI(不二越)当日出荷から10日以内出荷
耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。
ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。
材質コバルトハイス表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
NポイントタップNACHI(不二越)3日以内出荷
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
ストレートロングドリルNACHI(不二越)当日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 COSDMLNACHI(不二越)¥49,980~税込¥54,978~
1箱(10本)
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク