切削工具・研磨材 :「HV5」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。 スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
刃数4 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現
刃数4 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VAN登録商品。鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
刃径D(Φmm)50 刃長l(mm)70 全長L(mm)160 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数6 ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。 公差(mm)+0.062~0 工具材料コバルトハイスを使用しています。 エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)
1本
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準より長い刃長を採用しています。
刃数4 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo ねじれ角標準 エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃 シャンク径公差h7
1本
4,198 税込4,618
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。中止上げに適しています
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

NACHI(不二越)ヘビー ロング
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。標準より長い刃長を採用しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo ねじれ角標準 シャンク径公差h7
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本
53,980 税込59,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NACHI(不二越)AGミルヘビー
新開発の高合金ハイス、新プロセスによるTiAlN系AGコート、エンドミル形状の最適設計。により、耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現
刃数6 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 コーティングAG(TiAlN)コート
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NACHI(不二越)SG-FAX ヘビー
鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX 表面処理SG(TiCN)コーティング ねじれ角標準
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。・標準より長い刃長を採用しています
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX 表面処理SG(TiCN)コーティング ねじれ角標準
1本
8,698 税込9,568
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本
82,980 税込91,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
48,980 税込53,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)