耐熱性・耐摩耗性が高い高品質ダイヤ砥粒を使用し、形状も新たにすることで従来品より大幅に切れ味がアップしました。
切れ味がアップしたことにより作業効率も上がります。
チップが12分割されており、より滑らかな切断を可能にしました。
直進性や食いつきの良い切断ができることにより、より正確で素早い作業が可能になります。
作業性をあげることはコストパフォーマンスアップにもつながります。
セグメントタイプは切断時に出る粉塵を効率よく排出してくれます。
また、別売の防護防塵アタッチメント「スパークバスター」と集塵機を使用することにより、粉塵が出ない作業環境を作りだすことができます。
用途クラック補修の目地切り作業専用
穴径(Φmm)20
外径×厚さ×穴径(mm)100×10×20
チップ数12
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。