絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(345)
  • TRUSCO(93)
  • ヤマグチ(88)
  • イシハシ精工(74)
  • SKC(64)
  • OSG(オーエスジー)(25)
  • ツボサン(20)
  • 河部精密工業(KSK)(20)
  • 永興電機工業(18)
  • ライト精機(17)
  • タンガロイ(12)
  • ミヤナガ(10)
  • エスケー生爪(下垣内工業)(9)
  • 京セラ(8)
  • NORITAKE(ノリタケ)(8)
  • ユニカ(8)
  • NEOTEC(榮製機)(8)
  • SK11(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(23)
  • 以上(32)
  • 以上(34)
  • 以上(34)
価格
  • 1,500円以下(28)
  • 1,500-10,000円(43)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「sks」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折れ込みボルト抜き SK(新潟精機)折れ込みボルト抜きSK(新潟精機)(19件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。材質炭素工具鋼(SK)
ねじ切組タップ SK(新潟精機)ねじ切組タップSK(新潟精機)(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。 3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。材質合金工具鋼(SKS)
電着ダイヤモンドコアドリル SK(新潟精機)電着ダイヤモンドコアドリルSK(新潟精機)(39件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。
用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。)材質(コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC)全長(mm)66シャンク径(Φmm)6.35
面取りカッタ SK(新潟精機)面取りカッタSK(新潟精機)(20件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。刃数7面取角度90°材質ハイス鋼(SKH)シャンク径(Φmm)6切刃形状その他
フォスナービット SK(新潟精機)フォスナービットSK(新潟精機)(38件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
ポリッシングパウダー SK(新潟精機)ポリッシングパウダーSK(新潟精機)(14件のレビュー)
389税込428
1個(20g)ほか
当日出荷
研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
全高(mm)58外径(mm)30
タップドリルセット SK(新潟精機)タップドリルセットSK(新潟精機)(10件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
4サイズの中タップと下穴ドリル、タップホルダのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ切り、めねじのねじ山形成に。セット内容(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6材質(タップ)タングステン鋼、(ドリル)高速度鋼(HSS)質量(g)110
ダボ用マーキングポンチ SK(新潟精機)ダボ用マーキングポンチSK(新潟精機)(46件のレビュー)
479税込527
1パック(5個)
当日出荷
ダボ穴のセンターを正確に写し取ります。
用途ダボ結合時の穴あけマーキングにご使用ください。材質スチール
ダイヤラッパ SK(新潟精機)ダイヤラッパSK(新潟精機)(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
セラミック砥粒を焼き固めたオイルストーン(油砥石)に作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。 粒度により、ハンドルを色分けしていますので、使いたい粒度が一目でわかります。
用途包丁、鋏の刃付け、ドリル、バイトの研ぎ直し、ガラスのエッジの面取り 焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等の研磨 ご使用の際は、灯油等を十分に含ませてご使用になると切削性が良くなります。適合材焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等厚さ(mm)16全長(mm)145質量(g)20全幅(mm)16砥石サイズ(mm)45×12×5
タップハンドル SK(新潟精機)タップハンドルSK(新潟精機)(10件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
一般的なクランプタイプのハンドルです。
用途タップの保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に。材質スチールタイプタップ用
ねじ切中タップ SK(新潟精機)ねじ切中タップSK(新潟精機)(9件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
タップハンドル等に取り付け、めねじ立てができます。 中仕上用タップなので薄板用として最適です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ切りや潰れたねじ山の再生に。材質合金工具鋼(SKS)
ダイヤモンドヤスリ SK(新潟精機)ダイヤモンドヤスリSK(新潟精機)(3件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷
ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨作業や金型修正などに精密ヤスリは細かい部分の研磨に最適です。全長(mm)140全幅(mm)6厚さ(mm)5質量(g)10適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
固定式タップホルダ SK(新潟精機)固定式タップホルダSK(新潟精機)(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
片手で作業でき、狭い所でも簡単にねじ山が立てられます。
用途タップの保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に。材質(本体)スチール、(チャック部)焼入処理タイプタップ用
ドレサット SK(新潟精機)ドレサットSK(新潟精機)(14件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
持ちやすいプラスチッククリップです。
用途グラインダー砥石の目詰まり、片減り修正に。適合(替刃)DRS-30E厚さ(mm)38全長(mm)150質量(g)150全幅(mm)37材質(グリップ)硬質プラスチック材質(刃)S45CRoHS指令(10物質対応)対応
ダイスハンドル SK(新潟精機)ダイスハンドルSK(新潟精機)(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
一般的なダイスハンドルです。
用途ダイスの保持、おねじのねじ山形成、つぶれ修正に。材質スチールタイプダイス用
タップドリルセット SK(新潟精機)タップドリルセットSK(新潟精機)(5件のレビュー)
1,490税込1,639
1セット
当日出荷
中タップ、仕上げタップ、下穴ドリルのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ立て、めねじのねじ山形成、つぶれの修正に。材質(タップ)合金工具鋼(SKS)、(ドリル)高速度鋼(HSS)ねじの種類M
木ダボドリル SK(新潟精機)木ダボドリルSK(新潟精機)(16件のレビュー)
859税込945
1本ほか
当日出荷
素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。 ボール盤専用。
用途木ダボ・木栓作りに全長(mm)62材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm回転速度(min-1[r.p.m])適正/約1000以下先端硬度HRC41~45
ドリルセット10本組 SK(新潟精機)ドリルセット10本組SK(新潟精機)(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
先端部シンニング加工(1mm以上)。細穴加工やホビー用に活躍します。 収納・取り出しに便利なスライドケース入り。
用途薄鉄板・プラスチック・アクリル板等に。材質高速度鋼(HSS)全長(mm)126厚さ(mm)9全幅(mm)60
ダイヤモンドヤスリ SK(新潟精機)ダイヤモンドヤスリSK(新潟精機)(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着しています。 薄い菱形なので、細い隙間、鋭角部の仕上げに適しています。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研ぎ・研磨や鋸刃の目立て ガラスなどの割り込み加工全長(mm)190寸法(mm)電着面長さ/65全幅(mm)21厚さ(mm)21粒度#300形状質量(g)40適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
電着ダイヤラッパ SK(新潟精機)電着ダイヤラッパSK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を電着したプレートに作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。
用途焼入れ鋼の成形・修正、金型仕上、超硬工具・ハイス・セラミック工具・ナイフ・包丁などの刃研ぎに使用します。適合材焼入れ鋼、超硬工具、ハイス、セラミック厚さ(mm)12全長(mm)145質量(g)20全幅(mm)16ダイヤ寸法(mm)44×12
ドレサット用替刃 SK(新潟精機)ドレサット用替刃SK(新潟精機)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(12枚)
当日出荷
適合DRS-30厚さ(mm)2質量(g)5(1枚あたり)寸法(Φmm)30材質(刃)S45C
金属用スポンジヤスリ SK(新潟精機)金属用スポンジヤスリSK(新潟精機)(4件のレビュー)
268税込295
1個
当日出荷
母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。
用途金属研磨、古いペンキ落とし、サビ落とし全長(mm)100全幅(mm)70厚さ(mm)25材質(サンド)エメリー形状質量(g)20適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
六角軸プロメン SK(新潟精機)六角軸プロメンSK(新潟精機)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
刃先がシャープで切粉はけもよく、きれいな面取りが可能です。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・合板などにシャンク径(Φmm)6.35切刃形状その他シャンク形状六角
スタイラスセンター SK(新潟精機)スタイラスセンターSK(新潟精機)(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
摺動面が鏡面仕上げのため、スムーズな動きを実現しました。
用途ワーク等の寸法・位置決めに。質量(g)約80繰返し精度(μm)±2以内シャンク径(mm)10適正回転数(min-1)450~600
ダイス SK(新潟精機)ダイスSK(新潟精機)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。材質合金工具鋼(SKS)二面幅(mm)-
木ダボ 1000本入 SK(新潟精機)木ダボ 1000本入SK(新潟精機)
4,998税込5,498
1袋(1000本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
用途釘なしで板の組み付けに材質
SK ラチェット式タップホルダ SK(新潟精機)SK ラチェット式タップホルダSK(新潟精機)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
トラスコ品番817-7519タイプタップ用
ダボセット SK(新潟精機)ダボセットSK(新潟精機)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
木工ドリル、木ダボ、マーキングポンチのセットです。
用途本棚、模型、木工細工等の木材・合板のジョイント作業に。材質(ドリル)クロムバナジウム(Cr-V)先端形状丸シャンク
ガラスドリル 4枚刃 SK(新潟精機)ガラスドリル 4枚刃SK(新潟精機)(5件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
切れ味抜群の超硬チップ刃。
用途ガラス・鏡・ボトル・磁気タイル等の穴あけ加工に。刃数4材質(先端)超硬合金材質(シャンク)炭素工具鋼
ダイヤモンドインターナル SK(新潟精機)ダイヤモンドインターナルSK(新潟精機)(5件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
インターナルにダイヤモンド砥粒を電着した軸付砥石です。
用途超硬・ガラス製品・アクセサリー等の精密加工、金型の仕上げ等に。回転速度(min-1[r.p.m])適正/10000砥粒種類ダイヤモンド#200材質(シャンク)炭素工具鋼(SK)
ダイヤモンドヤスリ SK(新潟精機)ダイヤモンドヤスリSK(新潟精機)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨に粒度#200適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
ねじ立用セット SK(新潟精機)ねじ立用セットSK(新潟精機)(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
中タップと下穴ドリル、タップホルダ、外径ゲージ、ピッチゲージのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等のめねじのねじ山形成、つぶれの修正に。セット内容(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6、(外径ゲージ)3・4・5・6mm、(ピッチゲージ)0.5・0.7・0.8・1mm材質(タップ)合金工具鋼(SKS)、(ドリル)高速度鋼(HSS)質量(g)199
ジグソーブレード鉄工用 SK(新潟精機)ジグソーブレード鉄工用SK(新潟精機)
379税込417
1パック(2枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
鉄工用のジグソーブレードです。 電気ジグソーのスタンダードタイプ適合機種に取り付け可能。
用途各種金属の切削に。
ポイントマスター SK(新潟精機)ポイントマスターSK(新潟精機)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
全長(mm)146芯径(mm)10先端角度60°
サークルカッタ SK(新潟精機)サークルカッタSK(新潟精機)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
一本で各種薄板に直径25~125mmの穴あけができます。
用途木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。穴あけサイズ(Φmm)25~125シャンク径(Φmm)シャンクA/10mm、シャンクB/13mm全長(mm)108適合材木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。材質(くり抜きバイトAタイプ・センタードリル)高速鋼(ハイス)厚さ(mm)21質量(g)172全幅(mm)84シャンク形状シャンクA/三角、シャンクB/丸センタードリル径(Φmm)5.5穴あけ可能板厚(mm)アクリル6.3、アルミ1.2、薄鉄板1.5
スクレーパ SK(新潟精機)スクレーパSK(新潟精機)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途バリ取り面作業
木工用スポンジヤスリ SK(新潟精機)木工用スポンジヤスリSK(新潟精機)(3件のレビュー)
268税込295
1個
当日出荷
母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。
用途木工研磨、古いペンキ落とし、サビ落とし全長(mm)100全幅(mm)70厚さ(mm)25材質(サンド)アルミナ質量(g)20適合材木工
ポイントマスタ替針 SK(新潟精機)ポイントマスタ替針SK(新潟精機)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
全長(mm)109
六角軸スパイラルタップ 斬精 SK(新潟精機)六角軸スパイラルタップ 斬精SK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。切りくずを後方へ排出する止り穴用です。切りくずがコイルのようにカールして排出される被削材に適しています。
用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。材質本体:高速度鋼
管用タップ SK(新潟精機)管用タップSK(新潟精機)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
管材の内側にめねじを立てられます。
用途水道管、ガス管、エア配管等のめねじ立てや潰れたねじ山の修正に。 一般鋼材、真鍮、銅、アルミ、樹脂等の材料に対応。ねじの種類PT材質合金工具鋼(SKS)