切削工具・研磨材 :「φ1」の検索結果

関連キーワード
125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力把握、フレ精度5μの秘訣は8°テーパのコレットにあります。 エンドミル・ドリル・センタドリル・タップ・リーマ等に最適です。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
被削材スティール全般 シャンク径公差h7
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1個
3,090 税込3,399
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)。着脱が簡単です。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)


ストレートシャンクのドリル・タップ・リーマ・エンドミルを世界一スリムなヘッドで高精度にチャッキング出来ます。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

JIS B4113正面フライスカッタ用。テーパ当り80%以上でビビリなし。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


全ての日研ミーリングチャックに使用できます。標準エンドミルの切削性能、耐久性が3倍増。ジェット噴射のはね返りがトルネードとなり切粉を強制排出
用途通常のコレットとしても使用できます。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。 強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。 締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
9,398 税込10,338
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

穴寸法管理に重要は発熱の少ないハイス工具の切れ味。 スチール加工では、発熱による切刃磨耗も少なく、超硬工具より良好にリーミング出来る場合があります。 仕上がり寸法、面粗度も抜群の仕上がりです。 ポジティブレーキの刃先が荒取りしますので、下穴曲がりの修正度も抜群です。
材質特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理 被削材スティール全般・SKD・ステンレス・耐熱鋼
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

テーパ当り80%以上でビビリなし。
用途JIS B4113正面フライスカッタ用
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.30,000min-1&G2.5、クーラントスルー対応。
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日研工作所超硬ミルリーマ
シャンクテーパシャンク 刃形スパイラル 材質超硬
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1個
27,880 税込30,668
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

日研工作所NCセンサリーマ
刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング
1個
10,900 税込11,990
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

加工径Φ130~Φ595mm
チップNo.10MP シリーズBCB
1個
97,900 税込107,690
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

最小読取単位(径): 0.01mm、副尺0.005mm 加工径Φ130~Φ595mm
シリーズBAC-V 加工径(mm)Φ130~595mm 最小読取値(mm)0.01mm
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ノーバックラッシュダブルナットプリロードシステム 最小読取単位(径): 0.01mm 副尺0.005mm 加工径Φ130~Φ345
用途仕上加工用 C90 テーパーNT50 加工径(mm)130~345 シリーズT-BAC-V
1個
109,000 税込119,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

口元締まり・強力把握 高速回転仕様 レンチ1本でクランプ/アンクランプ
最高圧力(MPa)7 仕様高速回転 シリーズMMC
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm レンチ1本でクランプ/アンクランプ
仕様高速回転 シリーズMMC
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

30,000min-1 &G2.5 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm ネジ固定ロック機構 フランジ部からの高圧クーラント 防錆対策[特別仕様]
仕様高速回転 付属品レンチ
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

30000min-1&G2.5 口元締まり・振れ精度3μm
把握径(Φmm)最大4 テーパーNo.30 仕様高速回転 長さ(mm)(基準面から)105 質量(kg)0.9 最高回転数(min-1[r.p.m])30000 寸法L(mm)105 シリーズMMC 寸法L1(mm)30 ΦD115 寸法L2(mm)43 適合コレットMPK4 シャンク形状BT30 把握径D(Φmm)1~4 振れ精度(μm)(口元締り)3
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷


主軸テーパ部の錆、汚れをさけたクーラント方式で、主軸端からホルダ端面給油されるマシニングセンタに対応。
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング