切削工具・研磨材 :「回転」の検索結果

関連キーワード
62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速回転ツール用の切換式ワンウェイクラッチハンドルです。切換レバーを切り換えるだけで、締付/緩めが簡単に、軽いトルクでラチェット操作で行えます。特に、刃物突出長の調整に便利です。 チャック先端は切欠のないシンプルでコンパクトな形状となりました。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 記念タイプ-威力倍増- 便利・使い易さ 高精度 高剛性・高速切削
テーパーNo.50 仕様高速回転 長さ(mm)基準面から:105 質量(kg)4.8 D25 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 C55 寸法L(mm)105 シリーズC-G l280 寸法l1(mm)60 適合コレットKM25、CCK25、CCNK25 チャック内径D(Φmm)25 シャンク形状MBT50
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa]
対応高圧センタスルー
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 記念タイプ&高速回転 高圧センタスルー対応
テーパーNo.50 仕様高速回転 D32 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 シリーズC-G l281 C168 寸法l1(mm)70 適合コレットCCK32、CCNK32、KM32、NK32 チャック内径D(Φmm)32 シャンク形状NBT50
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速回転ツール用の切換式ワンウェイクラッチハンドルです。 切換レバーを切り換えるだけで、締付/緩めが簡単に、軽いトルクでラチェット操作で行なえます。 特に、刃物突出長の調整に便利です。 チャック先端は切欠のないシンプルでコンパクトな形状となりました。 トルク調整型ハンドル。
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)




1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライブセンタ用センタドリルです。
材種ハイス 入数(本)12
1箱(12本)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.20,000、クーラントスルー対応。
テーパーNo.50 最高回転数(min-1[r.p.m])20000
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.20,000min-1、クーラントスルー対応。
テーパーNo.50 最高回転数(min-1[r.p.m])2000
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日研工作所スリムチャック
高精度・高速回転 TiNベアリングナットの威力
C33 ΦD2.75~13.0 シリーズSK コレットSK13 最高圧力(MPa)7
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日研工作所スリムチャック
高精度・高速回転 TiNベアリングナットの威力 高圧センタスルー対応
テーパーHSK100A 質量(kg)3.1 H39~51 C33 ΦD2.75~13.0 シリーズSK H168 コレットSK13 寸法l(mm)86 最高圧力(MPa)7 別売品番SKG13-10HG
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

口元締まり・強力把握 高速回転仕様 レンチ1本でクランプ/アンクランプ
最高圧力(MPa)7 仕様高速回転 シリーズMMC
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

TiNベアリングナット標準装備。全て高速回転対応です。
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.30,000min-1&G2.5、クーラントスルー対応。
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.30,000min-1&G2.5、クーラントスルー対応。
最高回転数(min-1[r.p.m])30000
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm 高速回転仕様
最高圧力(MPa)7
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
9日以内出荷

最小読取10秒!割出精度±15秒! 回転摺動部にはベアリングを採用し、軽くしかも半永久的に精度を保ちます。 全荷重をうけるテーブル面には常時予圧のかけられた中空ローラが入っており、ガタ、ビビリの発生を許しません。 単能割出しで能率UP!! タテ、ヨコ自在で強力切削!!
1個
409,800 税込450,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最小読取10秒!割出精度15秒! 平面加工から垂直加工まで。 主軸回転部は総ベアリング入り。 最小のテーブル高さ。 付属の万能割出板により1~100等分のほとんどが簡単に割出せます。 割出ノッチピンと円テーブル外周にある24個の割出し穴で2、3、4、6、8、12、24等配がスピーディーに、しかも高精度にできます。
割出数単能:24等配
1個
729,800 税込802,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TiNベアリングナット標準付属。MAX.40000min-1&G2.5。振れ精度4D先端、3μm以内
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)