3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能!
アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金
刃数2
ねじれ角(°)30
こんなお得な商品も!

超硬エンドミル 樹脂用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
加工形状に合わせて刃長を選べます。
アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)2
ねじれ角30°
コーナー形状ピンカド
刃径公差(mm)0/-0.02
こんなお得な商品も!

超硬エンドミル 樹脂用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
加工形状に合わせて刃長を選べます。
アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)6
ねじれ角30°
コーナー形状ピンカド
刃径公差(mm)0/-0.02
こんなお得な商品も!

超硬エンドミル 樹脂用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
加工形状に合わせて刃長を選べます。
アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1
ねじれ角30°
コーナー形状ピンカド
刃径公差(mm)0/-0.02
加工形状に合わせて刃長を選べます。
アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
刃径(Φmm)4
ねじれ角30°
コーナー形状ピンカド
刃径公差(mm)0/-0.02
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)6
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)4
ねじれ角45°
首角γ(°)12
首下径d2(mm)3.8
刃径公差(mm)0/-0.02
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.8
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)45
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1.2
ねじれ角30°
首角γ(°)12
首下径d2(mm)1.15
刃径公差(mm)0/-0.02
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)2.7
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1.8
ねじれ角30°
首角γ(°)12
首下径d2(mm)1.74
刃径公差(mm)0/-0.02
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)2.4
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1.6
ねじれ角30°
首角γ(°)12
首下径d2(mm)1.55
刃径公差(mm)0/-0.02
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)2.3
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1.5
ねじれ角30°
首角γ(°)12
首下径d2(mm)1.45
刃径公差(mm)0/-0.02
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)2.1
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1.4
ねじれ角30°
首角γ(°)12
首下径d2(mm)1.35
刃径公差(mm)0/-0.02
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.35
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)45
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)0.9
ねじれ角30°
首角γ(°)12
首下径d2(mm)0.86
刃径公差(mm)0/-0.02
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.2
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)45
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)0.8
ねじれ角30°
首角γ(°)12
首下径d2(mm)0.76
刃径公差(mm)0/-0.02
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)0.7
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)35
シャンク径(Φmm)3
刃径(Φmm)0.5
ねじれ角30°
首角γ(°)12
首下径d2(mm)0.46
刃径公差(mm)0/-0.02
こんなお得な商品も!

超硬エンドミル 樹脂用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
加工形状に合わせて刃長を選べます。
アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
刃径(Φmm)3
ねじれ角30°
コーナー形状ピンカド
刃径公差(mm)0/-0.02
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)3
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)2
ねじれ角30°
首角γ(°)12
首下径d2(mm)1.94
刃径公差(mm)0/-0.02
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)5.25
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)3.5
ねじれ角45°
首角γ(°)12
首下径d2(mm)3.35
刃径公差(mm)0/-0.02
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)3.7
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)2.5
ねじれ角45°
首角γ(°)12
首下径d2(mm)2.4
刃径公差(mm)0/-0.02
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.5
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)45
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1
ねじれ角30°
首角γ(°)12
首下径d2(mm)0.95
刃径公差(mm)0/-0.02
加工形状に合わせて刃長を選べます。
アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)0.5
ねじれ角30°
コーナー形状ピンカド
刃径公差(mm)0/-0.02
高精度3次元加工に最適です。荒・中・仕上と万能タイプです。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
ねじれ角30°
NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!
材質超微粒子超硬合金
刃数2
ねじれ角(°)25
スタンダード4枚刃テーパエンドミル。剛性ある4枚刃で加工精度を向上。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
刃数4
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)30
片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)20
小径(Φmm)5
ねじれ角30°
R公差(mm)0.2
片角交差±5°の高精度です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)45
刃長(mm)8
シャンク径(Φmm)4
小径(Φmm)2.5
ねじれ角30°
R公差(mm)0.2
片角交差±5°の高精度です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)45
刃長(mm)4
シャンク径(Φmm)4
小径(Φmm)1
ねじれ角30°
R公差(mm)0.2
片角交差±5°の高精度です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)35
刃長(mm)3
シャンク径(Φmm)3
小径(Φmm)0.8
ねじれ角30°
R公差(mm)0.2
加工形状に合わせて刃長を選べます。
アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)45
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)0.2
ねじれ角30°
コーナー形状ピンカド
刃径公差(mm)0/-0.02
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.5
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)12
首下径d2(mm)0.95
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h6
刃径公差(mm)0~-0.02
片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
ねじれ角30°
R公差(mm)0.2
片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)50
刃長(mm)10
シャンク径(Φmm)6
小径(Φmm)3
ねじれ角30°
R公差(mm)0.2
片角交差±5°の高精度です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)35
刃長(mm)3
シャンク径(Φmm)3
小径(Φmm)0.9
ねじれ角30°
R公差(mm)0.2
片角交差±5°の高精度です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)35
刃長(mm)2
シャンク径(Φmm)3
小径(Φmm)0.6
ねじれ角30°
R公差(mm)0.2
加工形状に合わせて刃長を選べます。アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)5
ねじれ角30°
首角γ(°)9
コーナー形状ピンカド
刃径公差(mm)0/-0.02
片角交差±5°の高精度です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)45
刃長(mm)5
シャンク径(Φmm)4
小径(Φmm)1.5
ねじれ角30°
R公差(mm)0.2
加工形状に合わせて刃長を選べます。
アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)45
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)0.3
ねじれ角30°
コーナー形状ピンカド
刃径公差(mm)0/-0.02
加工形状に合わせて刃長を選べます。
アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1.5
ねじれ角30°
コーナー形状ピンカド
刃径公差(mm)0/-0.02
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。