最強の不等リードエンドミル
【パワーアップした不等リードと大きな不等分割を採用】
ビビリを抑制し、安定した加工を実現。
【スパイラル形状コーナーのRの採用】
NS独自のスパイラル形状コーナーRの採用により、従来形状に比べ切れ味がUP!荒加工時でもコーナーR部のチッピングを抑制する高剛性形状を採用。
【無限コーティングプレミアムの採用】
耐熱性と刃先強度を高め、加工中の切削熱をカバーします。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
ねじれ角(°)40/42
3枚刃の採用で加工能率を向上し高送りでもびびり振動を抑制し「高能率」を実現!加工負荷の大きいコーナ部や高速条件でも安定した加工を実現します。
用途アルミ合金/銅/樹脂
材質超硬合金
刃数3枚刃
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)45
銅電極の加工に特化したロングネックラジアスエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂
材質超微粒子超硬合金
刃数2枚刃
表面処理DLCコーティング
首角γ(°)12
ねじれ角(°)37.5
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)12
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)50
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)4
ねじれ角30°
首角γ(°)9
コーナー形状ラジアス
R公差(mm)±0.02
刃径公差(mm)0/-0.02
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金
刃数2
首角γ(°)12
ねじれ角(°)30
高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。
トラスコ品番176-0162
材質超微粒子超硬合金
形状【底刃】ラジアス
刃数4枚
全長(mm)60
刃長(mm)3.2
有効長(mm)3
表面処理無限コーティングプレミアム
ねじれ角30
コーナー半径R(mm)0.3
シャンク径(mm)6
刃径(mm)4
1本
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
高硬度用無限コーティングプレミアムを採用したラジアスエンドミルです。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)60
シャンク径(Φmm)6
表面処理無限コーティングプレミアム
首角γ(°)12
加工可能硬度~65HRCまで加工可能
コーナー形状ラジアス
ねじれ角(°)45
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)18
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)60
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)6
ねじれ角30°
コーナー形状ラジアス
R公差(mm)±0.02
刃径公差(mm)0/-0.02
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)6
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)45
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)2
ねじれ角30°
首角γ(°)9
コーナー形状ラジアス
R公差(mm)±0.02
刃径公差(mm)0/-0.02
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)3
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)45
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1
ねじれ角30°
コーナーR(mm)0.2
首角γ(°)9
コーナー形状ラジアス
R公差(mm)±0.02
刃径公差(mm)0/-0.02
1本
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)24
刃数4
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)110
シャンク径(Φmm)12
刃径(Φmm)12
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
コーナー形状ラジアス
R公差(mm)±0.02
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。
刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)16
刃数4
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)90
シャンク径(Φmm)8
刃径(Φmm)8
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
コーナー形状ラジアス
R公差(mm)±0.02
刃径公差(mm)0~-0.02
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。
刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)10
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)70
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)5
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
首角γ(°)9
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
コーナー形状ラジアス
R公差(mm)±0.01
刃径公差(mm)0~-0.02
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。
刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)8
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)65
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)4
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
首角γ(°)9
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
コーナー形状ラジアス
R公差(mm)±0.01
刃径公差(mm)0~-0.02
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。
刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)6
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)60
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)3
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
首角γ(°)9
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
コーナー形状ラジアス
R公差(mm)±0.01
刃径公差(mm)0~-0.02
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金
刃数2
首角γ(°)12
ねじれ角(°)30
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金
刃数2
全長(mm)50
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)0.6
首角γ(°)12
ねじれ角(°)30
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金
刃数2
首角γ(°)12
ねじれ角(°)30
銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックラジアスエンドミルです。
用途被削材:銅、銅タングステン。
材質超微粒子超硬合金
切削負荷を軽減させる新刃形状を開発、仕上げ精度の向上を実現します。
用途被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。
材質cBN(立方晶窒化硼素)、超微粒子超合金
刃数4
全長(mm)50
シャンク径(Φmm)4
表面処理なし
ねじれ角0
高硬度用無限コーティングプレミアムを採用したラジアスエンドミルです。
刃数6
材質超微粒子超硬合金
表面処理無限コーティングプレミアム
加工可能硬度~65HRCまで加工可能
コーナー形状ラジアス
ねじれ角(°)45
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)36
刃数2
材質超微粒子超硬合金
ねじれ角30°
コーナー形状ラジアス
R公差(mm)±0.02
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)24
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)70
シャンク径(Φmm)8
刃径(Φmm)8
ねじれ角30°
コーナー形状ラジアス
R公差(mm)±0.02
刃径公差(mm)0/-0.02
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)8
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)45
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)2.5
ねじれ角30°
首角γ(°)9
コーナー形状ラジアス
R公差(mm)±0.02
刃径公差(mm)0/-0.02
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)5
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)60
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)2.5
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
首角γ(°)9
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
コーナー形状ラジアス
R公差(mm)±0.01
刃径公差(mm)0~-0.02
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。
刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)4
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)60
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)2
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
首角γ(°)9
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
コーナー形状ラジアス
R公差(mm)±0.01
刃径公差(mm)0~-0.02
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金
刃数2
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)2
首角γ(°)12
ねじれ角(°)30
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金
刃数2
首角γ(°)12
ねじれ角(°)30
高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。
材質超微粒子超硬合金
刃数4枚
表面処理無限コーティングプレミアム
ねじれ角30
底刃ラジアス
高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。高能率加工が可能な4枚刃タイプです。
材質超微粒子超硬合金
刃数4
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
加工可能硬度~65HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。
材質超微粒子超硬合金
刃数2
シャンク径(Φmm)4
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)12
加工可能硬度~65HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。