切削工具・研磨材 :「小径」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!
材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティングプレミアム 刃数2 首角γ(°)15 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 ねじれ角(°)20
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

刃先剛性と切りくず排出性向上で高精度金型加工を高能率に加工可能。中心刃形状を最適化し、高い切込みを可能とした高能率3枚刃ボールエンドミルとなります。
用途ハイス/高硬度鋼(~62HRC)/ハイスSKH57・HAP72(~70HRC) 材質超微粒子超硬合金 刃数3枚刃 表面処理無限コーティングプレミアムPlus ねじれ角(°)30
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。
用途用途 材質CBN 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

高精度、高品質な精密金型加工の必需品です。小径でも剛性が高いため、早い送りが可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)35 シャンク径(Φmm)3 ねじれ角30° 首角γ(°)9 R公差(mm)±0.01
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SUS420J2 52HRC相当専用小径ボールエンドミルとなりまして従来比2倍以上の驚異的な寿命を実現
用途材質 シャンク径(Φmm)4 表面処理MPXコーティング 首角θ12 R公差(mm)±0.003 ねじれ角(°)30
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

4枚刃仕様で小径サイズでも高送りを実現します。コーナー精度±2μmと実外径表示により高精度加工を支援します。
用途高硬度鋼(~HRC70) 材質CBN 刃数4 角度(°)【首角】15 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

NSの製造技術の全てを結集・先端径Φ0.01より標準化を実現! ドリルによる穴あけ加工の新たな領域を拓く、極小径マイクロドリル。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上) 溝長10Dのスタンダードタイプ
全長L(mm)40 材質極超微粒子超硬合金 刃数2 シャンク径d(Φmm)4 首角γ(°)15 ねじれ角(°)30
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

■深彫り加工に対応 ロングネックタイプをシリーズ化 ■有効長が10mmまで。今までのCBN工具に比べ、より深い加工に対応します。 ■CBNの高寿命と、ロングネックにより新たな加工領域を実現します。 ■極小径サイズR0.05から規格化! ■独自の刃形状によりR精度±0.005・耐チッピング性能がUP!
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)10 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)3 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)6 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)2 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)20 小径(Φmm)5 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 刃長(mm)4 シャンク径(Φmm)4 小径(Φmm)1 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 刃長(mm)8 シャンク径(Φmm)4 小径(Φmm)2.5 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)35 刃長(mm)3 シャンク径(Φmm)3 小径(Φmm)0.8 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

深い抜き勾配に最適です。片角交差±5°の高精度です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 刃長(mm)10 シャンク径(Φmm)4 小径(Φmm)1.5 ねじれ角40° R公差(mm)0.2
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)1.5 ねじれ角25° 首角γ(°)15 R公差(mm)0/-0.04
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)50 刃長(mm)12 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)1.3 ねじれ角25° 首角γ(°)15 R公差(mm)0/-0.04
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)40 刃長(mm)3 シャンク径(Φmm)3 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)0.3 ねじれ角25° 首角γ(°)15 R公差(mm)0/-0.02
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)35 小径(Φmm)6 ねじれ角40° R公差(mm)0.2
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

深い抜き勾配に最適です。片角交差±5°の高精度です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 刃長(mm)10 シャンク径(Φmm)4 小径(Φmm)1 ねじれ角40° 首角γ(°)9 R公差(mm)0.2
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

深い抜き勾配に最適です。片角交差±5°の高精度です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)55 刃長(mm)15 小径(Φmm)2.5 ねじれ角40° R公差(mm)0.2
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)35 刃長(mm)2 シャンク径(Φmm)3 小径(Φmm)0.7 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)35 刃長(mm)2 シャンク径(Φmm)3 小径(Φmm)0.5 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 刃長(mm)6 小径(Φmm)2 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 ねじれ角40° R公差(mm)0.2
1本
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)35 小径(Φmm)10 ねじれ角30° 首角γ(°)- R公差(mm)0.2
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 ねじれ角30° 首角γ(°)- R公差(mm)0.2
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)25 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)8 ねじれ角30° 首角γ(°)- R公差(mm)0.2
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)20 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)6 ねじれ角30° 首角γ(°)- R公差(mm)0.2
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)5 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)1.5 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)1 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 刃長(mm)2 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)0.5 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 刃長(mm)1.2 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)0.3 ねじれ角30° R公差(mm)0.333333333
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

深い抜き勾配に最適です。片角交差±5°の高精度です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)50 刃長(mm)13 小径(Φmm)2 ねじれ角40° 首角γ(°)9 R公差(mm)0.2
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)25 小径(Φmm)4 ねじれ角40° R公差(mm)0.2
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)35 刃長(mm)3 シャンク径(Φmm)3 小径(Φmm)0.9 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)35 刃長(mm)2 シャンク径(Φmm)3 小径(Φmm)0.6 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)50 刃長(mm)10 シャンク径(Φmm)6 小径(Φmm)3 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング