切削工具・研磨材 :「角ネジ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長は刃径の3倍で、ネジレ角は35°です。少し強めのネジレ角で標準ネジレに比べ、高能率加工が可能です。
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。 刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)35
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

刃長は刃径の4倍で、ネジレ角は40°です。ネジレ角が強いため、切粉の排出がスムーズです。
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

溝・側面を問わずオールマイティに対応するスタンダードタイプです。 刃長は刃径の2倍でネジレ角は30°です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ショート刃長とネジレ角25°の合成を高めた設計で高能率加工が可能。溝加工でのビビリを押さえ、ワークのタオレを最小限に抑えます。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)25
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

4倍刃長に最適な40°ネジレで、深い加工もスムーズに加工でき、ロング刃でありながら加工麺のタオレを最小限に抑えます。 刃長は刃径の4倍でネジレ角は40°です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)40
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

銅電極の加工に特化したロングネックスクエアエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚刃 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)37.5
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

銅電極の加工に特化したロングネックラジアスエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚刃 表面処理DLCコーティング 首角γ(°)12 ねじれ角(°)37.5
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
仕様●刃径(D):2.5●有効長(l1):12●刃長(l):3.7●全長(L):45●シャンク径(d):4●材質:超微粒子超硬合金●2枚刃:ネジレ角45° アズワン品番65-9566-78
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
仕様●ボール半径(R):R0.4●片角(θ):10°●刃長(l):4●全長(L):50●シャンク径(d):4●材質:超微粒子超硬合金●表面処理:無限コーティング●2枚刃:ネジレ角30° アズワン品番65-9567-07
1個
15,290 税込16,819
5日以内出荷